曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
239件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS1(mm)
ストローク(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20276812CQ2B25-1+25DCM-XC10251-25複動片ロッド
17,220
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276821CQ2B25-1+25DCM-XC11251-25複動片ロッド
19,580
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276837CQ2B25-1D25-1-複動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20276846CQ2B25-1DM25-1-複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20277442CQ2B25-2D25-2-複動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20277451CQ2B25-2DC25-2-複動片ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20277467CQ2B25-2DM25-2-複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20277801CQ2B25-3+15DC-XC11253-15複動片ロッド
18,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20277817CQ2B25-3D25-3-複動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20277826CQ2B25-3DC25-3-複動片ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20277835CQ2B25-3DCM25-3-複動片ロッド
6,000
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20277844CQ2B25-3DM25-3-複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278115CQ2B25-4+5D-XC10254-5複動片ロッド
13,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278124CQ2B25-4D25-4-複動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278133CQ2B25-4DC25-4-複動片ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278142CQ2B25-4DCM25-4-複動片ロッド
6,000
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278151CQ2B25-4DM25-4-複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278492CQ2B25-5+5D-XC10255-5複動片ロッド
13,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278501CQ2B25-5+5D-XC11255-5複動片ロッド
15,510
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278517CQ2B25-5+5DC-XC11255-5複動片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278526CQ2B25-5+5DCM-XC10255-5複動片ロッド
16,170
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278535CQ2B25-5+5DM-XC11255-5複動片ロッド
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278447CQ2B25-5+15D-XC10255-15複動片ロッド
14,190
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278456CQ2B25-5+15DC-XC11255-15複動片ロッド
18,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278465CQ2B25-5+15DCM-XC11255-15複動片ロッド
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278474CQ2B25-5+25DC-XC11255-25複動片ロッド
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278483CQ2B25-5+45DM-XC10255-45複動片ロッド
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278544CQ2B25-5D25-5-複動片ロッド
4,730
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
20278553CQ2B25-5DC25-5-複動片ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
20278562CQ2B25-5DCM25-5-複動片ロッド
6,000
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278571CQ2B25-5DF25-5-複動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278587CQ2B25-5DFC25-5-複動片ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278596CQ2B25-5DFCM25-5-複動片ロッド
6,000
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278605CQ2B25-5DFM25-5-複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278614CQ2B25-5DM25-5-複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
20278623CQ2B25-5S25-5-単動片ロッド
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
20278632CQ2B25-5SF25-5-単動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278641CQ2B25-5SFM25-5-単動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278657CQ2B25-5SM25-5-単動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20278666CQ2B25-5T25-5-単動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20278675CQ2B25-5TF25-5-単動片ロッド
4,730
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278684CQ2B25-5TFM25-5-単動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278693CQ2B25-5TM25-5-単動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278797CQ2B25-6D25-6-複動片ロッド
5,010
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278806CQ2B25-6DC25-6-複動片ロッド
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278815CQ2B25-7D25-7-複動片ロッド
5,010
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
20278824CQ2B25-7DC25-7-複動片ロッド
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278833CQ2B25-7DCM25-7-複動片ロッド
6,270
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278842CQ2B25-7DM25-7-複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
20278851CQ2B25-8+20D-XC10258-20複動片ロッド
14,690
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【チューブ内径(Φmm): 25】は、エアチューブの内径ですか?
回答:
チューブ内径とは、エアチューブではなく、シリンダーチューブ(シリンダー)の内径となります。
対象商品:
20277537
2011-10-31

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする