曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット

薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット - SMC
(4件のレビュー)

薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。

仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ内容量1個
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
全9種類を絞り込む
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20269322CQ2B12-PS12
280
259
285(税込)
当日出荷
20271781CQ2B16-PS16
280
259
285(税込)
当日出荷
20273845CQ2B20-PS20
330
289
318(税込)
当日出荷
20276767CQ2B25-PS25
330
289
318(税込)
当日出荷
20279174CQ2B32-PS32
330
289
318(税込)
当日出荷
20284275CQ2B40-PS40
440
409
450(税込)
当日出荷
20288344CQ2B50-PS50
550
499
549(税込)
当日出荷
20292054CQ2B63-PS63
720
619
681(税込)
当日出荷
20267554CQ2B100-PS100
1,210
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20288344
2022-02-13
用途: 機械のメンテナンス
西日本化工株式会社製造業

関東から出荷して翌日には福岡に着きました。製品もほとんど問題なく交換でき作動しました。

対象商品 : 20271781
2020-03-14
用途: 試し買い
コジマフーズ株式会社

工場で使用しているシリンダーの補修に使えるか試し買いしました。形が違ったので使えませんでしたが、部分的に購入できるのはいいですね。

対象商品 : 20273845
2016-12-07
用途: 機械修理

即納対応でよかった。一緒にグリスを手配したかったが、わかりにくかった。

対象商品 : 20276767
2016-03-19
用途: エアシリンダーのメンテナンス

急ぎの修理だったので、注文の翌日には商品が届いて助かりました
商品自体も全く問題なく、正常に組立が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする