曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20341237CQ2WA20-5D205ロッド先端めねじ
6,270
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
20341246CQ2WA20-5DC205ラバークッション
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341255CQ2WA20-5DCM205ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341264CQ2WA20-5DM205ロッド先端おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340914CQ2WA20-10D2010ロッド先端めねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340923CQ2WA20-10DC2010ラバークッション
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340932CQ2WA20-10DCM2010ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,910
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340941CQ2WA20-10DM2010ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340957CQ2WA20-15D2015ロッド先端めねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340966CQ2WA20-15DC2015ラバークッション
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340975CQ2WA20-15DCM2015ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340984CQ2WA20-15DM2015ロッド先端おねじ
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340993CQ2WA20-20D2020ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341002CQ2WA20-20DC2020ラバークッション
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341011CQ2WA20-20DCM2020ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341027CQ2WA20-20DM2020ロッド先端おねじ
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341036CQ2WA20-25D2025ロッド先端めねじ
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341045CQ2WA20-25DC2025ラバークッション
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341054CQ2WA20-25DCM2025ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341063CQ2WA20-25DM2025ロッド先端おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341072CQ2WA20-30D2030ロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341081CQ2WA20-30DC2030ラバークッション
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341097CQ2WA20-30DCM2030ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341106CQ2WA20-30DM2030ロッド先端おねじ
8,250
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341115CQ2WA20-35D2035ロッド先端めねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341124CQ2WA20-35DC2035ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341133CQ2WA20-35DCM2035ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341142CQ2WA20-35DM2035ロッド先端おねじ
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341151CQ2WA20-40D2040ロッド先端めねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341167CQ2WA20-40DC2040ラバークッション
10,400
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341176CQ2WA20-40DCM2040ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341185CQ2WA20-40DM2040ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341194CQ2WA20-45D2045ロッド先端めねじ
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341203CQ2WA20-45DC2045ラバークッション
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341212CQ2WA20-45DCM2045ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341221CQ2WA20-45DM2045ロッド先端おねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341273CQ2WA20-50D2050ロッド先端めねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
20341282CQ2WA20-50DC2050ラバークッション
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341291CQ2WA20-50DCM2050ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341307CQ2WA20-50DM2050ロッド先端おねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341632CQ2WA25-5D255ロッド先端めねじ
7,480
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341641CQ2WA25-5DC255ラバークッション
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341657CQ2WA25-5DCM255ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341666CQ2WA25-5DM255ロッド先端おねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341316CQ2WA25-10D2510ロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20341325CQ2WA25-10DC2510ラバークッション
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341334CQ2WA25-10DCM2510ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341343CQ2WA25-10DM2510ロッド先端おねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341352CQ2WA25-15D2515ロッド先端めねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
20341361CQ2WA25-15DC2515ラバークッション
9,740
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする