曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB80-~)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB80-~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17394571CDQMB80-1010
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394587CDQMB80-10-A9310
40,540
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394596CDQMB80-10-J79WL10
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394605CDQMB80-10-M9BWL10
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394641CDQMB80-1515
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394657CDQMB80-15-M9B15
43,290
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394666CDQMB80-2020
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394675CDQMB80-20-F7BAL20
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394684CDQMB80-2525
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394693CDQMB80-25-A9025
40,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394702CDQMB80-25-M9B25
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394711CDQMB80-3030
39,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394727CDQMB80-30-A73L30
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394736CDQMB80-30-A73LS30
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394745CDQMB80-30-A9330
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394754CDQMB80-30-A93L430
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394763CDQMB80-30-M9BVL30
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394772CDQMB80-30-M9NVZ30
46,810
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394781CDQMB80-3535
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394806CDQMB80-35-A93L435
47,690
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394797CDQMB80-35-A93LS35
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394815CDQMB80-4040
40,040
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394824CDQMB80-40-A73LS40
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394833CDQMB80-40-A9340
43,450
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394842CDQMB80-40-A93VL40
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394851CDQMB80-40-F7BVL40
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394867CDQMB80-40-J79W40
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394876CDQMB80-40-M9BW40
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394885CDQMB80-4545
40,370
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394894CDQMB80-45-A73L45
45,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394903CDQMB80-5050
40,700
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394912CDQMB80-50-A9350
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394921CDQMB80-50-A93L50
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394937CDQMB80-50-M9BL50
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394946CDQMB80-50-M9BWL50
47,520
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394955CDQMB80-6060
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394964CDQMB80-60-F7BVL60
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394973CDQMB80-60-M9BL60
48,020
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394982CDQMB80-7575
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394991CDQMB80-75-A73H75
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395007CDQMB80-75-A73L75
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17395016CDQMB80-75-A93L475
49,890
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394614CDQMB80-100100
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394623CDQMB80-100-A73100
47,850
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17394632CDQMB80-100-M9N100
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする