曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-100DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17447954CDQSB16-100DC
7,370
6,698
7,368(税込)
当日出荷
17447963CDQSB16-100DC-A90
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447972CDQSB16-100DC-A90L
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447997CDQSB16-100DC-A90L3
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447981CDQSB16-100DC-A90LS
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448006CDQSB16-100DC-A90VL
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448015CDQSB16-100DC-A93
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448024CDQSB16-100DC-A93L
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448042CDQSB16-100DC-A93L3
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448033CDQSB16-100DC-A93LS
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448051CDQSB16-100DC-A93S
9,080
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448067CDQSB16-100DC-A93V
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448103CDQSB16-100DC-A93V3
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448076CDQSB16-100DC-A93VL
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448085CDQSB16-100DC-A93VLS
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448094CDQSB16-100DC-A93VS
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448137CDQSB16-100DC-A96
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448146CDQSB16-100DC-A96L
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448112CDQSB16-100DC-A933
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448121CDQSB16-100DC-A934
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448155CDQSB16-100DC-M9B
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448164CDQSB16-100DC-M9BAL
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448173CDQSB16-100DC-M9BL
13,640
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448182CDQSB16-100DC-M9BL3
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448191CDQSB16-100DC-M9BS
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448207CDQSB16-100DC-M9BV
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448252CDQSB16-100DC-M9BV3
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448216CDQSB16-100DC-M9BVL
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448234CDQSB16-100DC-M9BVL3
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448225CDQSB16-100DC-M9BVLS
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448243CDQSB16-100DC-M9BVZ
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448261CDQSB16-100DC-M9BW
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448277CDQSB16-100DC-M9BWL
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448286CDQSB16-100DC-M9BWVL
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448295CDQSB16-100DC-M9BZ
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448304CDQSB16-100DC-M9N
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448383CDQSB16-100DC-M9N3
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448313CDQSB16-100DC-M9NL
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448322CDQSB16-100DC-M9NV
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448331CDQSB16-100DC-M9NVL
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448347CDQSB16-100DC-M9NW
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448356CDQSB16-100DC-M9NWL
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448365CDQSB16-100DC-M9NWV
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448374CDQSB16-100DC-M9NWVL
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448392CDQSB16-100DC-M9PV
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448401CDQSB16-100DCM
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448417CDQSB16-100DCM-A90
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448426CDQSB16-100DCM-A90L
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448435CDQSB16-100DCM-A90LS
9,020
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448444CDQSB16-100DCM-A90S
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする