薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-100DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-100DC~) SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
109件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17470537 CDQSB20-100DC
CADデータダウンロード
8,470
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470546 CDQSB20-100DC-A90
CADデータダウンロード
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470555 CDQSB20-100DC-A90L
CADデータダウンロード
11,220
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470564 CDQSB20-100DC-A90S
CADデータダウンロード
9,520
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470573 CDQSB20-100DC-A90V
CADデータダウンロード
11,220
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470582 CDQSB20-100DC-A90VL
CADデータダウンロード
11,880
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470616 CDQSB20-100DC-A93
CADデータダウンロード
11,880
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470625 CDQSB20-100DC-A93L
CADデータダウンロード
12,540
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470643 CDQSB20-100DC-A93L3
14,580
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470652 CDQSB20-100DC-A93L4
16,610
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470634 CDQSB20-100DC-A93LS
CADデータダウンロード
10,510
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470661 CDQSB20-100DC-A93S
CADデータダウンロード
10,180
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470677 CDQSB20-100DC-A93V
CADデータダウンロード
12,540
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470722 CDQSB20-100DC-A93V5
18,650
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470686 CDQSB20-100DC-A93VL
CADデータダウンロード
13,200
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470704 CDQSB20-100DC-A93VL3
15,570
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470695 CDQSB20-100DC-A93VLS
CADデータダウンロード
10,840
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470713 CDQSB20-100DC-A93VS
CADデータダウンロード
10,510
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470756 CDQSB20-100DC-A96L
CADデータダウンロード
12,760
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470591 CDQSB20-100DC-A904
12,650
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470607 CDQSB20-100DC-A905
13,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470731 CDQSB20-100DC-A933
13,590
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470747 CDQSB20-100DC-A934
15,290
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470774 CDQSB20-100DC-M9B
CADデータダウンロード
14,080
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470783 CDQSB20-100DC-M9BA
CADデータダウンロード
16,280
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470792 CDQSB20-100DC-M9BAL
CADデータダウンロード
16,940
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470801 CDQSB20-100DC-M9BAZ
CADデータダウンロード
17,600
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470817 CDQSB20-100DC-M9BL
CADデータダウンロード
14,740
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470835 CDQSB20-100DC-M9BL3
17,880
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470826 CDQSB20-100DC-M9BLS
CADデータダウンロード
11,610
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470844 CDQSB20-100DC-M9BS
CADデータダウンロード
11,280
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470853 CDQSB20-100DC-M9BV
CADデータダウンロード
14,960
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470862 CDQSB20-100DC-M9BVL
CADデータダウンロード
15,620
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470871 CDQSB20-100DC-M9BVL3
19,200
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470887 CDQSB20-100DC-M9BVL4
22,770
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470896 CDQSB20-100DC-M9BVL5
26,350
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470905 CDQSB20-100DC-M9BVSDPC
19,360
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470914 CDQSB20-100DC-M9BVZ
CADデータダウンロード
16,280
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470923 CDQSB20-100DC-M9BW
CADデータダウンロード
14,630
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470932 CDQSB20-100DC-M9BWL
CADデータダウンロード
15,290
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470941 CDQSB20-100DC-M9BWLS
CADデータダウンロード
11,880
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470957 CDQSB20-100DC-M9BWV
CADデータダウンロード
15,290
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470966 CDQSB20-100DC-M9BWVL
CADデータダウンロード
15,950
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470975 CDQSB20-100DC-M9BZ
CADデータダウンロード
15,510
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470984 CDQSB20-100DC-M9N
CADデータダウンロード
14,300
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17471054 CDQSB20-100DC-M9N3
17,220
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17470993 CDQSB20-100DC-M9NL
CADデータダウンロード
14,960
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17471002 CDQSB20-100DC-M9NLS
CADデータダウンロード
11,720
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17471011 CDQSB20-100DC-M9NS
CADデータダウンロード
11,390
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17471027 CDQSB20-100DC-M9NV
CADデータダウンロード
14,960
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする