薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-6~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-6~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17535156CDQSD12-6DCM-M9BVS6
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17535165CDQSD12-60DCM60
8,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17535174CDQSD12-65DCM-A9365
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17535183CDQSD12-65DCM-A93L65
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17535192CDQSD12-65DCM-M9NV65
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする