薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD25-8~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD25-8~) SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17562413 CDQSD25-8DM
CADデータダウンロード
8 (M) ロッド先端おねじ
7,540
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17562422 CDQSD25-80DC-A93
CADデータダウンロード
80 (C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
14,360
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17562431 CDQSD25-80DC-A93V
CADデータダウンロード
80 (C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
15,020
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17562447 CDQSD25-85DC
CADデータダウンロード
85 (C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
10,950
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17562456 CDQSD25-85DCM
CADデータダウンロード
85 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,330
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17562465 CDQSD25-85DCM-A93
CADデータダウンロード
85 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17562474 CDQSD25-85DCM-M9NVL
CADデータダウンロード
85 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
18,480
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする