曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-2~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-2~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-2~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17611194CDQSKB20-2DM202
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17611203CDQSKB20-20D2020
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611212CDQSKB20-20D-A902020
9,570
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611221CDQSKB20-20D-A90L2020
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611237CDQSKB20-20D-A90LS2020
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611246CDQSKB20-20D-A90S2020
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611255CDQSKB20-20D-A90V2020
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611264CDQSKB20-20D-A90VL2020
10,890
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611273CDQSKB20-20D-A90VS2020
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611282CDQSKB20-20D-A932020
10,890
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611291CDQSKB20-20D-A93L2020
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611316CDQSKB20-20D-A93L32020
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611307CDQSKB20-20D-A93LS2020
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611325CDQSKB20-20D-A93S2020
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611334CDQSKB20-20D-A93V2020
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611343CDQSKB20-20D-A93VL2020
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611352CDQSKB20-20D-A93VLS2020
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611361CDQSKB20-20D-A93VS2020
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611386CDQSKB20-20D-A962020
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611395CDQSKB20-20D-A96L2020
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611404CDQSKB20-20D-A96V2020
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611377CDQSKB20-20D-A9342020
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611413CDQSKB20-20D-M9B2020
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21309863CDQSKB20-20D-M9BAL2020
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611422CDQSKB20-20D-M9BL2020
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611431CDQSKB20-20D-M9BV2020
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611447CDQSKB20-20D-M9BVL2020
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611456CDQSKB20-20D-M9BW2020
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611465CDQSKB20-20D-M9BWL2020
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611474CDQSKB20-20D-M9BWVL2020
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611483CDQSKB20-20D-M9BZ2020
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611492CDQSKB20-20D-M9N2020
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611501CDQSKB20-20D-M9NL2020
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21319191CDQSKB20-20D-M9NLS2020
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611517CDQSKB20-20D-M9NV2020
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611526CDQSKB20-20DM2020
7,760
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
17611535CDQSKB20-20DM-A902020
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611544CDQSKB20-20DM-A90L2020
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611553CDQSKB20-20DM-A90LS2020
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611562CDQSKB20-20DM-A90V2020
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611571CDQSKB20-20DM-A90VL2020
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611587CDQSKB20-20DM-A932020
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611596CDQSKB20-20DM-A93L2020
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611605CDQSKB20-20DM-A93LS2020
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611614CDQSKB20-20DM-A93S2020
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611623CDQSKB20-20DM-A93V2020
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611632CDQSKB20-20DM-A93VL2020
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611641CDQSKB20-20DM-A93VLS2020
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611657CDQSKB20-20DM-A93VS2020
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17611666CDQSKB20-20DM-A962020
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする