曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKD1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKD1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全251種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
251種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17620486CDQSKD12-5D125(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17620495CDQSKD12-5DM125(M) ロッド先端おねじ
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17620504CDQSKD12-5DM-M9BVL125(M) ロッド先端おねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619271CDQSKD12-10D1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619287CDQSKD12-10D-A901210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619296CDQSKD12-10D-A90L1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619305CDQSKD12-10D-A90V1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619314CDQSKD12-10D-A90VL1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619323CDQSKD12-10D-A931210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619332CDQSKD12-10D-A93L1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619341CDQSKD12-10D-A93V1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619357CDQSKD12-10D-A93VL1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619366CDQSKD12-10D-A961210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619375CDQSKD12-10D-A96L1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619384CDQSKD12-10D-A96V1210(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619393CDQSKD12-10DM1210(M) ロッド先端おねじ
6,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619402CDQSKD12-10DM-A901210(M) ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619411CDQSKD12-10DM-A90L1210(M) ロッド先端おねじ
8,750
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619427CDQSKD12-10DM-A90V1210(M) ロッド先端おねじ
8,750
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619436CDQSKD12-10DM-A90VL1210(M) ロッド先端おねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619445CDQSKD12-10DM-A931210(M) ロッド先端おねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619454CDQSKD12-10DM-A93L1210(M) ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619463CDQSKD12-10DM-A93V1210(M) ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619472CDQSKD12-10DM-A93VL1210(M) ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619481CDQSKD12-10DM-A961210(M) ロッド先端おねじ
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619497CDQSKD12-10DM-A96L1210(M) ロッド先端おねじ
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619506CDQSKD12-10DM-A96V1210(M) ロッド先端おねじ
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619515CDQSKD12-15D1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619524CDQSKD12-15D-A901215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619533CDQSKD12-15D-A90L1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619542CDQSKD12-15D-A90V1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619551CDQSKD12-15D-A90VL1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619567CDQSKD12-15D-A931215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619576CDQSKD12-15D-A93L1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619585CDQSKD12-15D-A93V1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619594CDQSKD12-15D-A93VL1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619603CDQSKD12-15D-A961215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619612CDQSKD12-15D-A96L1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619621CDQSKD12-15D-A96V1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619637CDQSKD12-15DM1215(M) ロッド先端おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619646CDQSKD12-15DM-A901215(M) ロッド先端おねじ
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619655CDQSKD12-15DM-A90L1215(M) ロッド先端おねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619664CDQSKD12-15DM-A90V1215(M) ロッド先端おねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619673CDQSKD12-15DM-A90VL1215(M) ロッド先端おねじ
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619682CDQSKD12-15DM-A931215(M) ロッド先端おねじ
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619691CDQSKD12-15DM-A93L1215(M) ロッド先端おねじ
10,890
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619707CDQSKD12-15DM-A93V1215(M) ロッド先端おねじ
10,890
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619716CDQSKD12-15DM-A93VL1215(M) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619725CDQSKD12-15DM-A961215(M) ロッド先端おねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17619734CDQSKD12-15DM-A96L1215(M) ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする