薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF20-5~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF20-5~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17709657CDQSWF20-5D205
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709666CDQSWF20-5DC205
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709675CDQSWF20-5DCM205
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709684CDQSWF20-5DM205
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709693CDQSWF20-50D2050
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709702CDQSWF20-50D-A902050
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709711CDQSWF20-50D-A90L2050
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709727CDQSWF20-50D-A90V2050
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709736CDQSWF20-50D-A90VL2050
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709745CDQSWF20-50D-A932050
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709754CDQSWF20-50D-A93L2050
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709763CDQSWF20-50D-A93V2050
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709772CDQSWF20-50D-A93VL2050
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709781CDQSWF20-50D-A962050
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709797CDQSWF20-50D-A96L2050
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709806CDQSWF20-50D-A96V2050
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709815CDQSWF20-50D-M9B2050
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709824CDQSWF20-50D-M9NVL2050
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709833CDQSWF20-50DC2050
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709842CDQSWF20-50DC-A902050
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709851CDQSWF20-50DC-A90L2050
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709867CDQSWF20-50DC-A90V2050
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709876CDQSWF20-50DC-A90VL2050
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709885CDQSWF20-50DC-A932050
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709894CDQSWF20-50DC-A93L2050
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709903CDQSWF20-50DC-A93S2050
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709912CDQSWF20-50DC-A93V2050
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709921CDQSWF20-50DC-A93VL2050
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709937CDQSWF20-50DC-A962050
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709946CDQSWF20-50DC-A96L2050
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709955CDQSWF20-50DC-A96V2050
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709964CDQSWF20-50DCM2050
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709973CDQSWF20-50DCM-A902050
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709982CDQSWF20-50DCM-A90L2050
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17709991CDQSWF20-50DCM-A90V2050
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710007CDQSWF20-50DCM-A90VL2050
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710016CDQSWF20-50DCM-A932050
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710025CDQSWF20-50DCM-A93L2050
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710034CDQSWF20-50DCM-A93V2050
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710043CDQSWF20-50DCM-A93VL2050
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710052CDQSWF20-50DCM-A962050
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710061CDQSWF20-50DCM-A96L2050
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710077CDQSWF20-50DCM-A96V2050
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710086CDQSWF20-50DM2050
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710095CDQSWF20-50DM-A902050
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710104CDQSWF20-50DM-A90L2050
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710113CDQSWF20-50DM-A90V2050
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710122CDQSWF20-50DM-A90VL2050
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710131CDQSWF20-50DM-A932050
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17710147CDQSWF20-50DM-A93L2050
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする