薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF25-1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF25-1~) SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
99件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17710217 CDQSWF25-10D
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,850
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710226 CDQSWF25-10D-A90
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,940
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710235 CDQSWF25-10D-A90L
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,600
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710244 CDQSWF25-10D-A90V
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,600
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710253 CDQSWF25-10D-A90VL
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,260
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710262 CDQSWF25-10D-A93
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,260
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710271 CDQSWF25-10D-A93L
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,920
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710287 CDQSWF25-10D-A93V
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,920
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710296 CDQSWF25-10D-A93VL
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,580
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710305 CDQSWF25-10D-A96
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710314 CDQSWF25-10D-A96L
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710323 CDQSWF25-10D-A96V
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710332 CDQSWF25-10D-M9BV
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,340
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710341 CDQSWF25-10D-M9BVS
CADデータダウンロード
10 (-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,090
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710357 CDQSWF25-10DC
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710366 CDQSWF25-10DC-A90
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
13,700
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710375 CDQSWF25-10DC-A90L
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
14,360
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710384 CDQSWF25-10DC-A90V
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
14,360
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710393 CDQSWF25-10DC-A90VL
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
15,020
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710402 CDQSWF25-10DC-A93
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
15,020
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710411 CDQSWF25-10DC-A93L
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710427 CDQSWF25-10DC-A93V
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710436 CDQSWF25-10DC-A93VL
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
16,340
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710445 CDQSWF25-10DC-A96
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
15,240
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710454 CDQSWF25-10DC-A96L
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
15,900
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710463 CDQSWF25-10DC-A96V
CADデータダウンロード
10 (C) ラバークッション付
15,900
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710472 CDQSWF25-10DCM
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710481 CDQSWF25-10DCM-A90
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710497 CDQSWF25-10DCM-A90L
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,130
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710506 CDQSWF25-10DCM-A90V
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,130
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710515 CDQSWF25-10DCM-A90VL
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710524 CDQSWF25-10DCM-A93
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710533 CDQSWF25-10DCM-A93L
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710542 CDQSWF25-10DCM-A93V
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710551 CDQSWF25-10DCM-A93VL
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710567 CDQSWF25-10DCM-A96
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,010
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710576 CDQSWF25-10DCM-A96L
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,670
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710585 CDQSWF25-10DCM-A96V
CADデータダウンロード
10 (CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,670
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710594 CDQSWF25-10DM
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
10,620
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710603 CDQSWF25-10DM-A90
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710612 CDQSWF25-10DM-A90L
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
13,370
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710621 CDQSWF25-10DM-A90V
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
13,370
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710637 CDQSWF25-10DM-A90VL
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
14,030
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710646 CDQSWF25-10DM-A93
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
14,030
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710655 CDQSWF25-10DM-A93L
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710664 CDQSWF25-10DM-A93V
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710673 CDQSWF25-10DM-A93VL
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
15,350
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710682 CDQSWF25-10DM-A96
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
14,250
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710691 CDQSWF25-10DM-A96L
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
14,910
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
17710707 CDQSWF25-10DM-A96V
CADデータダウンロード
10 (M) ロッド先端おねじ
14,910
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする