曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) - SMC

全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

内容量1個
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストローク(mm)
ストローク
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20220295CQSB12-L-PS------
280
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
20220304CQSB12-PS------
280
239
263(税込)
当日出荷
20220313CQSB12-S-PS------
280
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220322CQSB12-T-PS------
330
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220331CQSB12-1D12-1--複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220347CQSB12-1DCM12-1--複動片ロッド
4,070
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220356CQSB12-1DM12-1--複動片ロッド
3,190
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220365CQSB12-10+0D-XC11120--10複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220374CQSB12-10+10D-XC101210--10複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220383CQSB12-10+10D-XC111210--10複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220392CQSB12-10+10DM-XC111210--10複動片ロッド
12,270
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220401CQSB12-10+15DM-XC111215--10複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220417CQSB12-10+5D-XC11125--10複動片ロッド
11,220
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220426CQSB12-10D12-10--複動片ロッド
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
20220435CQSB12-10DC12-10--複動片ロッド
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220444CQSB12-10DCM12-10--複動片ロッド
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220453CQSB12-10DM12-10--複動片ロッド
3,690
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220462CQSB12-10S12-10標準ストローク-(S) 単動押出し形
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
20220471CQSB12-10SM12-10標準ストローク-(S) 単動押出し形
3,690
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220487CQSB12-10T12-10標準ストローク-(T) 単動引込み形
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220496CQSB12-10TM12-10標準ストローク-(T) 単動引込み形
3,690
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220505CQSB12-100DC12-100--複動片ロッド
6,880
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220514CQSB12-100DCM12-100--複動片ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220523CQSB12-11DCM12-11--複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220532CQSB12-110DCM12-110--複動片ロッド
7,320
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220541CQSB12-12D12-12--複動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220557CQSB12-12DC12-12--複動片ロッド
5,060
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220566CQSB12-12DCM12-12--複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220575CQSB12-120DCM12-120--複動片ロッド
7,320
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220584CQSB12-125DC12-125--複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220593CQSB12-13DC12-13--複動片ロッド
5,060
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220602CQSB12-13DM12-13--複動片ロッド
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220611CQSB12-15+15DC-XC101215--15複動片ロッド
13,090
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220627CQSB12-15+15DCM-XC111215--15複動片ロッド
16,010
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220636CQSB12-15+5DM-XC11125--15複動片ロッド
13,040
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220645CQSB12-15D12-15--複動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220654CQSB12-15DC12-15--複動片ロッド
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220663CQSB12-15DCM12-15--複動片ロッド
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220672CQSB12-15DM12-15--複動片ロッド
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220681CQSB12-150DC12-150--複動片ロッド
7,210
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220697CQSB12-150DCM12-150--複動片ロッド
7,480
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220706CQSB12-17D12-17--複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220715CQSB12-18DC12-18--複動片ロッド
5,830
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220724CQSB12-2D12-2--複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220733CQSB12-2DCM12-2--複動片ロッド
4,070
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220742CQSB12-2DM12-2--複動片ロッド
3,190
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
20220751CQSB12-20D12-20--複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220767CQSB12-20DC12-20--複動片ロッド
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220776CQSB12-20DCM12-20--複動片ロッド
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
20220785CQSB12-20DM12-20--複動片ロッド
5,230
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする