ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW100-~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW100-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW100-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW100-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW100-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW100-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW100-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW100-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW100-~) SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
お気に入りに追加
119件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19337026 CDRA1BW100-90-A67 90
61,550
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19337035 CDRA1BW100-90-A67L 90
62,210
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19337166 CDRA1BW100-90C-A67 90
69,030
62,980
69,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19337175 CDRA1BW100-90C-A67L 90
69,690
62,980
69,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19337193 CDRA1BW100-90C-F59 90
72,990
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19337211 CDRA1BW100-90C-F59WL 90
74,310
67,980
74,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19337272 CDRA1BW100-90C-J59WS 90
68,640
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336143 CDRA1BW100-100-A54L 100
64,080
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336152 CDRA1BW100-100-A67 100
61,550
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336161 CDRA1BW100-100-A67L 100
62,210
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336177 CDRA1BW100-100-J59 100
65,510
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336186 CDRA1BW100-100-J59W 100
66,170
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336195 CDRA1BW100-100-J59WL 100
66,830
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336231 CDRA1BW100-100C-A54L 100
71,560
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336256 CDRA1BW100-100C-A59W 100
71,670
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336274 CDRA1BW100-100C-A67 100
69,030
62,980
69,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336283 CDRA1BW100-100C-A67L 100
69,690
62,980
69,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336292 CDRA1BW100-100C-J59 100
72,990
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336301 CDRA1BW100-100C-J59L 100
73,650
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336326 CDRA1BW100-100C-J59WL 100
74,310
67,980
74,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336536 CDRA1BW100-180C-A59W 180
75,410
68,980
75,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336545 CDRA1BW100-180C-A59WL 180
76,070
68,980
75,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336563 CDRA1BW100-180C-A67L 180
73,430
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336597 CDRA1BW100-180C-F59 180
76,730
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336606 CDRA1BW100-180C-F59F 180
77,720
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336764 CDRA1BW100-190-A54Z 190
68,590
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336773 CDRA1BW100-190-A67 190
65,290
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336782 CDRA1BW100-190-A67L 190
65,950
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336886 CDRA1BW100-190C-A67 190
72,770
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336895 CDRA1BW100-190C-A67L 190
73,430
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19336965 CDRA1BW100-90 90
51,050
 
 
取扱い終了

返品不可
19336974 CDRA1BW100-90-A53 90
57,650
 
 
取扱い終了

返品不可
19336983 CDRA1BW100-90-A53L 90
58,250
 
 
取扱い終了

返品不可
19336992 CDRA1BW100-90-A53Z 90
58,950
 
 
取扱い終了

返品不可
19337001 CDRA1BW100-90-A54 90
57,650
 
 
取扱い終了

返品不可
19337017 CDRA1BW100-90-A54L 90
58,250
 
 
取扱い終了

返品不可
19337044 CDRA1BW100-90-F5BAL 90
62,050
 
 
取扱い終了

返品不可
19337053 CDRA1BW100-90-J59 90
59,550
 
 
取扱い終了

返品不可
19337062 CDRA1BW100-90-J59L 90
60,150
 
 
取扱い終了

返品不可
19337071 CDRA1BW100-90-J59W 90
60,150
 
 
取扱い終了

返品不可
19337087 CDRA1BW100-90-J59WL 90
60,750
 
 
取扱い終了

返品不可
19337096 CDRA1BW100-90C 90
57,850
 
 
取扱い終了

返品不可
19337105 CDRA1BW100-90C-A53 90
64,450
 
 
取扱い終了

返品不可
19337114 CDRA1BW100-90C-A53L 90
65,050
 
 
取扱い終了

返品不可
19337123 CDRA1BW100-90C-A54 90
64,450
 
 
取扱い終了

返品不可
19337132 CDRA1BW100-90C-A54L 90
65,050
 
 
取扱い終了

返品不可
19337141 CDRA1BW100-90C-A54Z 90
65,750
 
 
取扱い終了

返品不可
19337157 CDRA1BW100-90C-A59WL 90
65,750
 
 
取扱い終了

返品不可
19337184 CDRA1BW100-90C-F5BAL 90
68,850
 
 
取扱い終了

返品不可
19337202 CDRA1BW100-90C-F59L 90
66,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする