ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS63-~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FS63-~) SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
お気に入りに追加
159件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19356452 CDRA1FS63-90-A59W 90
50,440
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356477 CDRA1FS63-90-A67 90
47,800
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356486 CDRA1FS63-90-A67L 90
48,460
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356504 CDRA1FS63-90-F5PW 90
52,420
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356513 CDRA1FS63-90-F5PWSDPC 90
56,820
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356522 CDRA1FS63-90-F59 90
51,760
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356592 CDRA1FS63-90-J59Z 90
53,080
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356705 CDRA1FS63-90C-A64 90
51,980
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356723 CDRA1FS63-90C-A67 90
51,980
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356732 CDRA1FS63-90C-A67L 90
52,640
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356766 CDRA1FS63-90C-F59L 90
56,600
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355305 CDRA1FS63-100-A54 100
49,670
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355323 CDRA1FS63-100-A67 100
47,800
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355332 CDRA1FS63-100-A67L 100
48,460
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355341 CDRA1FS63-100-F59 100
51,760
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355463 CDRA1FS63-100C-A67 100
51,980
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355472 CDRA1FS63-100C-A67L 100
52,640
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355497 CDRA1FS63-100C-F59 100
55,940
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355603 CDRA1FS63-180-A54Z 180
53,630
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355612 CDRA1FS63-180-A64 180
50,330
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355621 CDRA1FS63-180-A67 180
50,330
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355637 CDRA1FS63-180-A67L 180
50,990
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355831 CDRA1FS63-180C-A56L 180
57,040
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355865 CDRA1FS63-180C-A64 180
54,510
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355874 CDRA1FS63-180C-A64L 180
55,170
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355883 CDRA1FS63-180C-A67 180
54,510
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355892 CDRA1FS63-180C-A67L 180
55,170
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19355971 CDRA1FS63-180C-J59LS 180
54,120
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356005 CDRA1FS63-180C-J59WS 180
54,120
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356075 CDRA1FS63-190-A53S 190
48,570
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356102 CDRA1FS63-190-A54S 190
48,570
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356127 CDRA1FS63-190-A67 190
50,330
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356136 CDRA1FS63-190-A67L 190
50,990
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356181 CDRA1FS63-190-J59W 190
54,950
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356276 CDRA1FS63-190C-A67 190
54,510
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356285 CDRA1FS63-190C-A67L 190
55,170
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356303 CDRA1FS63-190C-F59 190
58,470
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356364 CDRA1FS63-190C-J59WS 190
54,120
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19356382 CDRA1FS63-90 90
38,550
 
 
取扱い終了

返品不可
19356391 CDRA1FS63-90-A53 90
45,150
 
 
取扱い終了

返品不可
19356407 CDRA1FS63-90-A53L 90
45,750
 
 
取扱い終了

返品不可
19356416 CDRA1FS63-90-A53LS 90
42,150
 
 
取扱い終了

返品不可
19356425 CDRA1FS63-90-A53S 90
41,850
 
 
取扱い終了

返品不可
19356434 CDRA1FS63-90-A54 90
45,150
 
 
取扱い終了

返品不可
19356443 CDRA1FS63-90-A54L 90
45,750
 
 
取扱い終了

返品不可
19356461 CDRA1FS63-90-A64L 90
44,050
 
 
取扱い終了

返品不可
19356495 CDRA1FS63-90-F5BAL 90
49,550
 
 
取扱い終了

返品不可
19356531 CDRA1FS63-90-F59L 90
47,650
 
 
取扱い終了

返品不可
19356547 CDRA1FS63-90-F59WL 90
48,250
 
 
取扱い終了

返品不可
19356556 CDRA1FS63-90-J59 90
47,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする