ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW63-~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW63-~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LW63-~) SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
お気に入りに追加
75件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
揺動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19376585 CDRA1LW63-90 90
39,820
35,980
39,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376594 CDRA1LW63-90-A54 90
47,080
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376612 CDRA1LW63-90-A67 90
45,210
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376621 CDRA1LW63-90-A67L 90
45,870
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376637 CDRA1LW63-90-J59W 90
49,830
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376646 CDRA1LW63-90-J59WL 90
50,490
46,980
51,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376673 CDRA1LW63-90C-A53L 90
51,920
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376716 CDRA1LW63-90C-A67 90
49,390
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376725 CDRA1LW63-90C-A67L 90
50,050
45,980
50,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376007 CDRA1LW63-100 100
39,820
35,980
39,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376016 CDRA1LW63-100-A54 100
47,080
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376025 CDRA1LW63-100-A54L 100
47,740
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376034 CDRA1LW63-100-A67 100
45,210
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376043 CDRA1LW63-100-A67L 100
45,870
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376052 CDRA1LW63-100-J59L 100
49,830
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376061 CDRA1LW63-100-J59W 100
49,830
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376077 CDRA1LW63-100-J59WL 100
50,490
46,980
51,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376086 CDRA1LW63-100C 100
44,000
39,980
43,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376104 CDRA1LW63-100C-A54 100
51,260
46,980
51,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376113 CDRA1LW63-100C-A54L 100
51,920
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376122 CDRA1LW63-100C-A67 100
49,390
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376131 CDRA1LW63-100C-A67L 100
50,050
45,980
50,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376156 CDRA1LW63-100C-J59WL 100
54,670
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376201 CDRA1LW63-180-A67 180
47,630
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376217 CDRA1LW63-180-A67L 180
48,290
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376262 CDRA1LW63-180C-A53 180
53,680
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376271 CDRA1LW63-180C-A53L 180
54,340
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376314 CDRA1LW63-180C-A67 180
51,810
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376323 CDRA1LW63-180C-A67L 180
52,470
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376332 CDRA1LW63-180C-F59WL 180
57,090
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376366 CDRA1LW63-180C-J59W 180
56,430
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376384 CDRA1LW63-190 190
42,240
38,980
42,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376411 CDRA1LW63-190-A54 190
49,500
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376427 CDRA1LW63-190-A54L 190
50,160
46,980
51,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376436 CDRA1LW63-190-A67 190
47,630
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376445 CDRA1LW63-190-A67L 190
48,290
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376454 CDRA1LW63-190-J59W 190
52,250
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376472 CDRA1LW63-190C 190
46,420
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376481 CDRA1LW63-190C-A53L 190
54,340
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376497 CDRA1LW63-190C-A54 190
53,680
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376515 CDRA1LW63-190C-A67 190
51,810
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376524 CDRA1LW63-190C-A67L 190
52,470
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376533 CDRA1LW63-190C-F5BAL 190
58,520
52,980
58,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376542 CDRA1LW63-190C-J59 190
55,770
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376551 CDRA1LW63-190C-J59L 190
56,430
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376576 CDRA1LW63-190C-J59WL 190
57,090
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19376603 CDRA1LW63-90-A54L 90
43,400
 
 
取扱い終了

返品不可
19376655 CDRA1LW63-90C 90
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19376664 CDRA1LW63-90C-A53 90
46,600
 
 
取扱い終了

返品不可
19376682 CDRA1LW63-90C-A53S 90
43,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする