ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~) SMC ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LX~) SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
お気に入りに追加
45件中 1~45件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
揺動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19377723 CDRA1LX50-90 90
32,400
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377766 CDRA1LX50-90C-J59L 90
46,590
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377644 CDRA1LX50-100 100
32,400
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377662 CDRA1LX50-100C-J59W 100
46,590
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377671 CDRA1LX50-100C-J59WL 100
47,250
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377687 CDRA1LX50-180C-A53 180
46,700
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377705 CDRA1LX50-190C-J59WL 190
50,110
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377845 CDRA1LX63-90 90
38,940
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377872 CDRA1LX63-90C-J59L 90
53,130
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377784 CDRA1LX63-100C-J59WL 100
53,790
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377811 CDRA1LX63-180C 180
45,650
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377827 CDRA1LX63-180C-F59W 180
55,660
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377881 CDRA1LX80-100C-J59WL 100
56,540
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377897 CDRA1LX80-180C 180
48,730
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377915 CDRA1LX80-190C-A53 190
55,990
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377924 CDRA1LX80-190C-J59 190
58,080
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377933 CDRA1LX80-190C-J59WL 190
59,400
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377592 CDRA1LX100-90 90
56,210
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377626 CDRA1LX100-90C-A53 90
70,950
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377635 CDRA1LX100-90C-A54 90
70,950
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377583 CDRA1LX100-190 190
59,950
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377513 CDRA1LXH100-190 190
61,330
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377531 CDRA1LXU50-180-A53 180
50,990
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377522 CDRA1LXU100-90 90
71,450
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
19377732 CDRA1LX50-90C 90
33,250
 
 
取扱い終了

返品不可
19377741 CDRA1LX50-90C-A53L 90
40,450
 
 
取扱い終了

返品不可
19377757 CDRA1LX50-90C-A54 90
39,850
 
 
取扱い終了

返品不可
19377775 CDRA1LX50-90C-J59W 90
42,350
 
 
取扱い終了

返品不可
19377653 CDRA1LX50-100C 100
33,250
 
 
取扱い終了

返品不可
19377696 CDRA1LX50-180C-J59W 180
44,950
 
 
取扱い終了

返品不可
19377714 CDRA1LX50-190C-J59Z 190
45,550
 
 
取扱い終了

返品不可
19377854 CDRA1LX63-90-A59WLS 90
39,350
 
 
取扱い終了

返品不可
19377863 CDRA1LX63-90C-A53 90
45,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19377793 CDRA1LX63-180 180
37,700
 
 
取扱い終了

返品不可
19377802 CDRA1LX63-180-J59W 180
46,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19377836 CDRA1LX63-180C-J59WL 180
51,200
 
 
取扱い終了

返品不可
19377942 CDRA1LX80-90-A53 90
43,700
 
 
取扱い終了

返品不可
19377951 CDRA1LX80-90C 90
41,700
 
 
取扱い終了

返品不可
19377906 CDRA1LX80-180C-A54 180
50,900
 
 
取扱い終了

返品不可
19377601 CDRA1LX100-90-A54 90
57,700
 
 
取扱い終了

返品不可
19377617 CDRA1LX100-90C 90
57,900
 
 
取扱い終了

返品不可
19377565 CDRA1LX100-180-A53 180
61,100
 
 
取扱い終了

返品不可
19377574 CDRA1LX100-180C-A54 180
67,900
 
 
取扱い終了

返品不可
19377547 CDRA1LXU50-90-F59W 90
46,250
 
 
取扱い終了

返品不可
19377556 CDRA1LXU63-90 90
44,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする