フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-40D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-40D~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-40D~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)40内容量1個
全54種類を絞り込む
作動方式
磁石内蔵有無
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19687674CDU16-40D-複動形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687683CDU16-40D-A90標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687692CDU16-40D-A90L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687701CDU16-40D-A90LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687717CDU16-40D-A90S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687726CDU16-40D-A90V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687735CDU16-40D-A90VL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687744CDU16-40D-A93標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687753CDU16-40D-A93L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687762CDU16-40D-A93LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687771CDU16-40D-A93S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687787CDU16-40D-A93V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687796CDU16-40D-A93VL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687814CDU16-40D-A93VL4-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687805CDU16-40D-A93VLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687823CDU16-40D-A93VS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687832CDU16-40D-A96標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687841CDU16-40D-A96L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687857CDU16-40D-A96V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687875CDU16-40D-M9B標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687884CDU16-40D-M9BL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687893CDU16-40D-M9BLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687902CDU16-40D-M9BS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687911CDU16-40D-M9BV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687963CDU16-40D-M9BV3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687927CDU16-40D-M9BVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687945CDU16-40D-M9BVL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19687936CDU16-40D-M9BVLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
21309757CDU16-40D-M9BVM標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687954CDU16-40D-M9BVS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687972CDU16-40D-M9BW標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687981CDU16-40D-M9BWL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19687997CDU16-40D-M9BWM標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688006CDU16-40D-M9BWVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688015CDU16-40D-M9BWVSDPC-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
18,370
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688024CDU16-40D-M9BZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688033CDU16-40D-M9N標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688042CDU16-40D-M9NL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688067CDU16-40D-M9NL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688051CDU16-40D-M9NLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688076CDU16-40D-M9NS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688085CDU16-40D-M9NV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688094CDU16-40D-M9NVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688103CDU16-40D-M9NVS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688112CDU16-40D-M9NVZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688121CDU16-40D-M9NW標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688137CDU16-40D-M9NWL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688155CDU16-40D-M9NWL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688146CDU16-40D-M9NWLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688164CDU16-40D-M9NWV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする