曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周囲温度および使用流体温度(℃)
作動方式
磁石内蔵有無
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19688207CDU16-5D-10~70(ただし結露なきこと)複動形5
4,950
4,298
4,728(税込)
当日出荷
19688216CDU16-5D-A90LS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688225CDU16-5D-A90S-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688234CDU16-5D-A90VS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688243CDU16-5D-A93LS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688252CDU16-5D-A93S-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688261CDU16-5D-A93VLS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688277CDU16-5D-A93VS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688286CDU16-5D-A96S-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688295CDU16-5D-M9B-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
10,560
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
19688304CDU16-5D-M9BL-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688313CDU16-5D-M9BLS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688322CDU16-5D-M9BL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688331CDU16-5D-M9BS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688347CDU16-5D-M9BSDPC-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688356CDU16-5D-M9BV-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688365CDU16-5D-M9BVL-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19688374CDU16-5D-M9BVLS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688383CDU16-5D-M9BVS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688392CDU16-5D-M9BVZ-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688401CDU16-5D-M9BWLS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688417CDU16-5D-M9BWS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688426CDU16-5D-M9BWVLS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688435CDU16-5D-M9BWVS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688444CDU16-5D-M9BZ-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688453CDU16-5D-M9BZS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688462CDU16-5D-M9N-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688471CDU16-5D-M9NL-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688487CDU16-5D-M9NLS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688496CDU16-5D-M9NMS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688505CDU16-5D-M9NS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688514CDU16-5D-M9NV-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688523CDU16-5D-M9NVL-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688532CDU16-5D-M9NVLS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688541CDU16-5D-M9NVS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688557CDU16-5D-M9NWLS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688566CDU16-5D-M9NWS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688575CDU16-5D-M9NWVS-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688584CDU16-5D-M9P-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688593CDU16-5D-M9PL-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688602CDU16-5D-M9PSDPC-複動片ロッド(D) 磁石内蔵5
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19688611CDU16-5S-押出し単動形(D) 磁石内蔵5
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688627CDU16-5S-A90LS-押出し単動形(D) 磁石内蔵5
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688636CDU16-5S-A90S-押出し単動形(D) 磁石内蔵5
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688645CDU16-5S-A93LS-押出し単動形(D) 磁石内蔵5
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688654CDU16-5S-A93S-押出し単動形(D) 磁石内蔵5
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688663CDU16-5S-A93VLS-押出し単動形(D) 磁石内蔵5
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688672CDU16-5S-A93VS-押出し単動形(D) 磁石内蔵5
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688681CDU16-5S-A930S-押出し単動形(D) 磁石内蔵5
5,810
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
19688715CDU16-5S-M9B-押出し単動形(D) 磁石内蔵5
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする