フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-1~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-1~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)25内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19697517CDU25-10D10-複動形
5,780
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
19697526CDU25-10D-A9010標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697535CDU25-10D-A90L10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697544CDU25-10D-A90LS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697553CDU25-10D-A90S10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697562CDU25-10D-A90V10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697571CDU25-10D-A90VL10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697587CDU25-10D-A9310標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697596CDU25-10D-A93L10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697605CDU25-10D-A93LS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697614CDU25-10D-A93S10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697623CDU25-10D-A93V10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697632CDU25-10D-A93VL10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697641CDU25-10D-A93VLS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697657CDU25-10D-A93VS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697666CDU25-10D-A9610標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697675CDU25-10D-A96L10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697684CDU25-10D-A96S10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697693CDU25-10D-A96V10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697702CDU25-10D-M9B10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,390
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697711CDU25-10D-M9BL10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697727CDU25-10D-M9BLS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697736CDU25-10D-M9BS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697745CDU25-10D-M9BV10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697754CDU25-10D-M9BVL10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697763CDU25-10D-M9BVLS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697772CDU25-10D-M9BVS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697781CDU25-10D-M9BVZ10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697797CDU25-10D-M9BVZS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697806CDU25-10D-M9BW10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697815CDU25-10D-M9BWL10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697824CDU25-10D-M9BWLS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697833CDU25-10D-M9BWSDPC10-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697842CDU25-10D-M9BWVZ10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697851CDU25-10D-M9BWV310-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697867CDU25-10D-M9BZ10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697876CDU25-10D-M9N10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697885CDU25-10D-M9NL10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697894CDU25-10D-M9NLS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697903CDU25-10D-M9NS10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697912CDU25-10D-M9NV10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697921CDU25-10D-M9NVL10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697937CDU25-10D-M9NW10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697946CDU25-10D-M9NWL10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697955CDU25-10D-M9P10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19697964CDU25-10D-M9PV10標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,270
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19697973CDU25-10S10-(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697982CDU25-10S-A9010-(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
19697991CDU25-10S-A9310-(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
19698007CDU25-10S-A93LS10-(S) 押出し単動形(D) 磁石内蔵
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする