SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB16-~)
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
16
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用流体
空気
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
リード線(m)
オートスイッチ個数
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19638306
CDUJB16-5D-F8BL
CADデータダウンロード
5
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19638315
CDUJB16-5D-F8BS
CADデータダウンロード
5
複動形
0.5
1
0.07~0.7
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638324
CDUJB16-5D-F8N
CADデータダウンロード
5
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638333
CDUJB16-5D-M9NS
CADデータダウンロード
5
複動形
0.5
1
0.07~0.7
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638342
CDUJB16-5DM
CADデータダウンロード
5
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638351
CDUJB16-5S-F8NS
CADデータダウンロード
5
単動押出形
0.5
1
0.25~0.7
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638087
CDUJB16-10D
CADデータダウンロード
10
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19638096
CDUJB16-10D-F8B
CADデータダウンロード
10
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19638105
CDUJB16-10D-F8N
CADデータダウンロード
10
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19638114
CDUJB16-10D-M9BS
CADデータダウンロード
10
複動形
0.5
1
0.07~0.7
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638123
CDUJB16-10DM
CADデータダウンロード
10
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638132
CDUJB16-10DM-F8B
CADデータダウンロード
10
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638141
CDUJB16-10DM-F8BL
CADデータダウンロード
10
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638157
CDUJB16-10DM-F8BLS
CADデータダウンロード
10
複動形
3
1
0.07~0.7
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638166
CDUJB16-10DM-F8NL
CADデータダウンロード
10
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638175
CDUJB16-15D
CADデータダウンロード
15
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19638184
CDUJB16-15D-F8BL
CADデータダウンロード
15
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19638193
CDUJB16-15DM-F8B
CADデータダウンロード
15
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638202
CDUJB16-15DM-F8BL
CADデータダウンロード
15
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638211
CDUJB16-15DM-F8NL
CADデータダウンロード
15
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
10,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638227
CDUJB16-20D
CADデータダウンロード
20
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19638236
CDUJB16-20D-F8B
CADデータダウンロード
20
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638245
CDUJB16-20D-F8BL
CADデータダウンロード
20
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638254
CDUJB16-20D-F8NL
CADデータダウンロード
20
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21318927
CDUJB16-20DM
CADデータダウンロード
20
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21318936
CDUJB16-20DM-F8BL
CADデータダウンロード
20
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21318945
CDUJB16-20DM-F8BLS
CADデータダウンロード
20
複動形
3
1
0.07~0.7
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21319977
CDUJB16-20DM-F8NL
CADデータダウンロード
20
複動形
3
2
0.07~0.7
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21320083
CDUJB16-20DM-M9NLS
CADデータダウンロード
20
複動形
3
1
0.07~0.7
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638263
CDUJB16-25DM
CADデータダウンロード
25
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638272
CDUJB16-25DM-F8N
CADデータダウンロード
25
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19638281
CDUJB16-30D
CADデータダウンロード
30
複動形
-
なし
0.07~0.7
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19638297
CDUJB16-30D-F8N
CADデータダウンロード
30
複動形
0.5
2
0.07~0.7
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください