曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-2~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-2~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19651283CDUK10-20D標準ストローク20
5,230
4,798
5,278(税込)
当日出荷
19651292CDUK10-20D-A90標準ストローク20
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651301CDUK10-20D-A90L標準ストローク20
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651317CDUK10-20D-A90LS標準ストローク20
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651326CDUK10-20D-A90S標準ストローク20
6,270
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651335CDUK10-20D-A90VS標準ストローク20
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651344CDUK10-20D-A93標準ストローク20
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651353CDUK10-20D-A93L標準ストローク20
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651371CDUK10-20D-A93L8-20
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19651362CDUK10-20D-A93LS標準ストローク20
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651387CDUK10-20D-A93S標準ストローク20
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651396CDUK10-20D-A93V標準ストローク20
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651405CDUK10-20D-A93VL標準ストローク20
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651414CDUK10-20D-A93VLS標準ストローク20
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651423CDUK10-20D-A93VS標準ストローク20
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651432CDUK10-20D-A96L標準ストローク20
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651441CDUK10-20D-M9B標準ストローク20
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651457CDUK10-20D-M9BL標準ストローク20
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651466CDUK10-20D-M9BLS標準ストローク20
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651475CDUK10-20D-M9BS標準ストローク20
8,030
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651484CDUK10-20D-M9BV標準ストローク20
11,720
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651493CDUK10-20D-M9BVL標準ストローク20
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651502CDUK10-20D-M9BVLS標準ストローク20
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651511CDUK10-20D-M9BVS標準ストローク20
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651527CDUK10-20D-M9BW標準ストローク20
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651536CDUK10-20D-M9BWL標準ストローク20
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651545CDUK10-20D-M9BWV標準ストローク20
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651554CDUK10-20D-M9BZ標準ストローク20
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651563CDUK10-20D-M9N標準ストローク20
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651572CDUK10-20D-M9NL標準ストローク20
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651581CDUK10-20D-M9NLS標準ストローク20
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651597CDUK10-20D-M9NS標準ストローク20
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651606CDUK10-20D-M9NV標準ストローク20
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651615CDUK10-20D-M9NVL標準ストローク20
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651624CDUK10-20D-M9NVLS標準ストローク20
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651633CDUK10-20D-M9NVS標準ストローク20
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651642CDUK10-20D-M9NWVL標準ストローク20
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651651CDUK10-20D-M9PV標準ストローク20
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651667CDUK10-25D標準ストローク25
5,230
4,798
5,278(税込)
当日出荷
19651676CDUK10-25D-A90標準ストローク25
7,320
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651685CDUK10-25D-A90L標準ストローク25
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651694CDUK10-25D-A90V標準ストローク25
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651703CDUK10-25D-A93標準ストローク25
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651712CDUK10-25D-A93L標準ストローク25
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651721CDUK10-25D-A93LS標準ストローク25
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651737CDUK10-25D-A93S標準ストローク25
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651746CDUK10-25D-A93V標準ストローク25
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651755CDUK10-25D-A93VL標準ストローク25
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651764CDUK10-25D-A93VLS標準ストローク25
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19651773CDUK10-25D-A93VS標準ストローク25
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする