SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-90D~)
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660462
CDUK20-90D
CADデータダウンロード
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660471
CDUK20-90D-A90L
CADデータダウンロード
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660487
CDUK20-90D-A93
CADデータダウンロード
¥
14,190
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660496
CDUK20-90D-A93L
CADデータダウンロード
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660505
CDUK20-90D-A93S
CADデータダウンロード
¥
12,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660514
CDUK20-90D-M9B
CADデータダウンロード
¥
16,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660523
CDUK20-90D-M9BL
CADデータダウンロード
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660532
CDUK20-90D-M9BLS
CADデータダウンロード
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660541
CDUK20-90D-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660557
CDUK20-90D-M9N
CADデータダウンロード
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660566
CDUK20-90D-M9NL
CADデータダウンロード
¥
17,270
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660575
CDUK20-90D-M9NV
CADデータダウンロード
¥
17,270
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660584
CDUK20-90D-M9NVL
CADデータダウンロード
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください