曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
全124種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
バルブ
通電押引
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20548026CV3FN40-10-2WD10【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
33,390
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548263CV3FN40-15-2D-B15【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548543CV3FN40-25-125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット(1) AC100
(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548552CV3FN40-25-1D-B25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548561CV3FN40-25-225【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548577CV3FN40-25-2D25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548586CV3FN40-25-2W25【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548595CV3FN40-25N-225【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548665CV3FN40-35-1D-B35【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548717CV3FN40-40-1D40【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548726CV3FN40-40-1D-B40【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548735CV3FN40-40-240【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548805CV3FN40-50-150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット(1) AC100
(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548814CV3FN40-50-1-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット(1) AC100
(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548823CV3FN40-50-1W50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット(1) AC100
(50/60Hz)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548832CV3FN40-50-1WD50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
33,390
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548841CV3FN40-50-250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548857CV3FN40-50-2-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548866CV3FN40-50-2D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548875CV3FN40-50-2D-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548884CV3FN40-50-2W50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548893CV3FN40-50-5D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(5) DC24
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548902CV3FN40-50-5D-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(5) DC24
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548911CV3FN40-50-5WD50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(5) DC24
33,390
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548927CV3FN40-50J-250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548963CV3FN40-55N-1-B55【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット(1) AC100
(50/60Hz)
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548972CV3FN40-64-1WD64【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
33,830
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548981CV3FN40-70-1W70【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット(1) AC100
(50/60Hz)
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20548997CV3FN40-70-2D-B70【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549006CV3FN40-75-175【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット(1) AC100
(50/60Hz)
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549015CV3FN40-75-1-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット(1) AC100
(50/60Hz)
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549024CV3FN40-75-1D75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549033CV3FN40-75-1D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549042CV3FN40-75-1W75【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット(1) AC100
(50/60Hz)
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549051CV3FN40-75-1WD75【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
33,830
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549067CV3FN40-75-275【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549076CV3FN40-75-2-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549085CV3FN40-75-2D75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549094CV3FN40-75-2D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
27,170
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549103CV3FN40-75-2W75【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(-) グロメット(2) AC200(50/60Hz)
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549112CV3FN40-75-2WD75【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
33,830
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549121CV3FN40-75-575【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(-) グロメット(5) DC24
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549137CV3FN40-75-5D75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(5) DC24
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549146CV3FN40-75-5D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(5) DC24
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549155CV3FN40-75-5WD75【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(5) DC24
33,830
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549164CV3FN40-90-2D-B90【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
27,610
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549173CV3FN40-90-2WD90【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(2) AC200(50/60Hz)
34,270
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549182CV3FN40-93-1WD93【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
34,270
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549191CV3FN40-94-1D-B94【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
27,610
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20549207CV3FN40-94-1WD94【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル(1) AC100
(50/60Hz)
34,270
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする