曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
全157種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
157種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20551894CV3FN63-25-1W25【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
37,680
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551903CV3FN63-25-5-B25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24(-) グロメット
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551912CV3FN63-25-5D25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
34,100
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551921CV3FN63-25N-1W25【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
37,680
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552077CV3FN63-30-530【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552192CV3FN63-35-2D35【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
34,100
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552314CV3FN63-40-1D-B40【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
34,100
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552497CV3FN63-50-150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
32,560
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552506CV3FN63-50-1D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
34,100
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552515CV3FN63-50-1W50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
37,680
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552524CV3FN63-50-1WD50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
40,760
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552533CV3FN63-50-250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552542CV3FN63-50-2-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552551CV3FN63-50-2D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
34,100
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552567CV3FN63-50-2D-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
34,100
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552576CV3FN63-50-2W50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
37,680
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552585CV3FN63-50-550【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552594CV3FN63-50N-250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552777CV3FN63-75-175【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552786CV3FN63-75-1-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552795CV3FN63-75-1D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
34,710
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552804CV3FN63-75-275【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552813CV3FN63-75-2D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
34,710
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552822CV3FN63-75-2WD75【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
41,360
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552831CV3FN63-75-575【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
33,170
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552847CV3FN63-75-5D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
34,710
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552874CV3FN63-90-1-B90【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
33,770
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552883CV3FN63-90-1D-B90【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
35,310
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552892CV3FN63-90-5D-B90【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
35,310
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551343CV3FN63-100-1100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
33,770
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551352CV3FN63-100-1D-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
35,310
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551361CV3FN63-100-2100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
33,770
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551377CV3FN63-100-2-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
33,770
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551386CV3FN63-100-2D100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
35,310
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551395CV3FN63-100-2D-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
35,310
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551404CV3FN63-100-2W100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
38,890
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551413CV3FN63-100-5100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
33,770
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551422CV3FN63-100J-1D100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
39,220
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551431CV3FN63-100J-2100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
37,680
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551447CV3FN63-100K-1W100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
44,110
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551456CV3FN63-115-1D115【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
35,920
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551465CV3FN63-115-1D-B115【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
35,920
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551474CV3FN63-120-5D-B120【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
35,920
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551483CV3FN63-125-1D125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
35,920
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551492CV3FN63-125-1D-B125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
35,920
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551501CV3FN63-125-1WD125【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
42,570
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551517CV3FN63-125-2125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
34,380
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551526CV3FN63-125-2-B125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
34,380
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551535CV3FN63-125-2D125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
35,920
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20551544CV3FN63-125-2D-B125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
35,920
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする