曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
全106種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
106種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20553251CV3FN80-25-125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
38,780
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553267CV3FN80-25-1WD25【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
46,970
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553276CV3FN80-25-225【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
38,780
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553285CV3FN80-25-2D25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553294CV3FN80-25J-1D25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
43,950
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553303CV3FN80-25N-2D25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553373CV3FN80-30-130【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
38,780
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553382CV3FN80-30-1D30【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553391CV3FN80-30-1D-B30【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553407CV3FN80-30-2D30【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553461CV3FN80-35-2D35【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553513CV3FN80-40-1-B40【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
38,780
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553522CV3FN80-40-1D-B40【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553531CV3FN80-40-2D40【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553617CV3FN80-50-150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
38,780
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553626CV3FN80-50-1D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553635CV3FN80-50-1D-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553644CV3FN80-50-250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
38,780
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553653CV3FN80-50-2D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553662CV3FN80-50-2W50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
43,890
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553671CV3FN80-50-5D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
40,320
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553687CV3FN80-50N-1W50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
43,890
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553766CV3FN80-60-1D60【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
41,030
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553897CV3FN80-75-175【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
39,490
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553906CV3FN80-75-1-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
39,490
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553915CV3FN80-75-275【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
39,490
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553924CV3FN80-75-2D75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
41,030
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553933CV3FN80-75-2W75【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
44,610
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553942CV3FN80-75-5WD75【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
47,690
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553951CV3FN80-75J-1D75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
45,320
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553967CV3FN80-80-280【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
40,210
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552917CV3FN80-100-1100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
40,210
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552926CV3FN80-100-1D-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
41,750
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552935CV3FN80-100-2100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
40,210
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552944CV3FN80-100-2D100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
41,750
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552953CV3FN80-100-2D-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
41,750
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552962CV3FN80-100N-1100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
40,210
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552971CV3FN80-115-1D-B115【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
42,460
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552987CV3FN80-125-2-B125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
40,920
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20552996CV3FN80-125-2D125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
42,460
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553005CV3FN80-125-2D-B125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
42,460
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553014CV3FN80-125-2WD125【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
49,120
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553023CV3FN80-125-5WD125【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
49,120
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553032CV3FN80-125J-2-B125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
45,870
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553041CV3FN80-140-1140【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
41,640
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553057CV3FN80-150-1150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
41,640
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553066CV3FN80-150-1-B150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
41,640
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553075CV3FN80-150-1D150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
43,180
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553084CV3FN80-150-1WD150【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
49,830
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20553093CV3FN80-150-2150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
41,640
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする