曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~) - SMCバルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
全106種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
106種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20556961CV3LN40-25-125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556977CV3LN40-25-1-B25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556986CV3LN40-25-225【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556995CV3LN40-25-2-B25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557004CV3LN40-25-525【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557056CV3LN40-30-130【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557065CV3LN40-30-1-B30【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557074CV3LN40-30-2-B30【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557275CV3LN40-50-150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557284CV3LN40-50-1-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557293CV3LN40-50-1D-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557302CV3LN40-50-250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557311CV3LN40-50-2-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557327CV3LN40-50-550【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557336CV3LN40-50J-2-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
28,550
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557345CV3LN40-50N-150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557354CV3LN40-50N-1WD50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
33,390
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557415CV3LN40-60-160【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557424CV3LN40-60-1W60【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557467CV3LN40-70-2WD70【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
33,830
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557521CV3LN40-75-175【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557537CV3LN40-75-275【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557546CV3LN40-75-2-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557555CV3LN40-75-2D75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557564CV3LN40-75-2WD75【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
33,830
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557573CV3LN40-75-575【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557582CV3LN40-75J-175【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
29,540
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557591CV3LN40-75J-275【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
29,540
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557607CV3LN40-75N-175【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557616CV3LN40-75N-1D75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557625CV3LN40-80-2-B80【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557634CV3LN40-80-2D80【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
27,610
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557643CV3LN40-80JN-180【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557686CV3LN40-85-185【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556645CV3LN40-100-1100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556654CV3LN40-100-1-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556663CV3LN40-100-1W100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
31,190
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556672CV3LN40-100-2100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556681CV3LN40-100-2-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556697CV3LN40-100-2D100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
27,610
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556706CV3LN40-100-2W100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
31,190
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556715CV3LN40-100-5100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
26,070
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556724CV3LN40-100J-1100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
29,980
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556733CV3LN40-125-1125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556742CV3LN40-125-2125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556751CV3LN40-125-2-B125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556767CV3LN40-125-2W125【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
31,630
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556776CV3LN40-125-2WD125【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
34,710
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556785CV3LN40-125J-1125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
30,970
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20556794CV3LN40-125N-2D125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
28,050
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする