曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
全127種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
127種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20558097CV3LN50-20-220【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558176CV3LN50-25-125【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558185CV3LN50-25-225【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558194CV3LN50-25-2-B25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558203CV3LN50-25-2D-B25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558212CV3LN50-25J-5D25【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
32,560
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558291CV3LN50-30-1-B30【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558307CV3LN50-30-1D30【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558395CV3LN50-35-1-B35【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558413CV3LN50-40-1-B40【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558492CV3LN50-50-150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558501CV3LN50-50-1-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558517CV3LN50-50-1D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558526CV3LN50-50-1D-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558535CV3LN50-50-1W50【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
32,780
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558544CV3LN50-50-250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558553CV3LN50-50-2-B50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558562CV3LN50-50-2D50【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558571CV3LN50-50J-250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
31,020
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558587CV3LN50-50JN-150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
31,020
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558596CV3LN50-50JN-250【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
31,020
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558605CV3LN50-50N-150【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
27,670
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558754CV3LN50-70-2D-B70【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558781CV3LN50-75-175【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
28,270
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558797CV3LN50-75-1-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
28,270
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558806CV3LN50-75-1D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558815CV3LN50-75-1W75【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
33,390
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558824CV3LN50-75-275【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
28,270
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558833CV3LN50-75-2-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
28,270
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558842CV3LN50-75-2D75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558851CV3LN50-75-2D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558867CV3LN50-75-5D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558876CV3LN50-75J-1D-B75【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
33,720
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20558937CV3LN50-85-1D-B85【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557695CV3LN50-100-1100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
28,880
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557704CV3LN50-100-1D100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557713CV3LN50-100-1D-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557722CV3LN50-100-1W100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
33,990
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557731CV3LN50-100-2100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
28,880
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557747CV3LN50-100-2-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
28,880
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557756CV3LN50-100-2D100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557765CV3LN50-100-2D-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557774CV3LN50-100-2W100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
33,990
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557783CV3LN50-100-5100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
28,880
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557792CV3LN50-100-5D100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24(D) DIN形ターミナル
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557801CV3LN50-100H-1100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(-) グロメット
28,880
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557817CV3LN50-100J-1D100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
34,320
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557826CV3LN50-100J-2-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)(-) グロメット
32,780
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557835CV3LN50-100J-5-B100【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24(-) グロメット
32,780
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
20557844CV3LN50-100J-5W100【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24(-) グロメット
37,900
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする