バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~)

バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全179種類を絞り込む
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
179種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
電磁弁
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20518154CVM5L20-10-22G10(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
20,420
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518294CVM5L20-11-12G11(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,430
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518364CVM5L20-15-12G15(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,430
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518486CVM5L20-20-11G20(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,170
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518504CVM5L20-20-12G20(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,430
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518513CVM5L20-20-15G20(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,170
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518522CVM5L20-20-15GS20(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,520
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518671CVM5L20-22-15GS22(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,520
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518687CVM5L20-25-11D25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518696CVM5L20-25-11DZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,490
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518705CVM5L20-25-11G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,170
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518723CVM5L20-25-11LZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
16,940
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518732CVM5L20-25-11M25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
16,500
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518741CVM5L20-25-11MZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
16,940
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518757CVM5L20-25-12D25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,310
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518766CVM5L20-25-12DZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,750
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518775CVM5L20-25-12G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,430
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518784CVM5L20-25-12MZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
17,200
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518793CVM5L20-25-13MZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
17,200
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518802CVM5L20-25-14MZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
17,200
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518811CVM5L20-25-15D25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518827CVM5L20-25-15G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,170
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518836CVM5L20-25-15GS25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,520
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518845CVM5L20-25-15LZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
16,940
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518854CVM5L20-25-15MZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
16,940
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518863CVM5L20-25B-12G25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,430
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518872CVM5L20-25B-12M25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
16,760
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518881CVM5L20-25B-15D25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,050
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518897CVM5L20-25J-15G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
19,970
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518933CVM5L20-30-11D30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,330
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518942CVM5L20-30-11G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518967CVM5L20-30-15DZ30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,770
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518976CVM5L20-30-21G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
20,190
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
20518985CVM5L20-30BJ-11D30(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
21,400
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519012CVM5L20-35-11G35(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519021CVM5L20-35B-12D35(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,580
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519046CVM5L20-45-11G45(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519055CVM5L20-45-12G45(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,700
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519064CVM5L20-50-11D50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,330
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519073CVM5L20-50-11DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,770
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519082CVM5L20-50-11G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519107CVM5L20-50-11LZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
17,220
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519116CVM5L20-50-12D50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,580
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519125CVM5L20-50-12DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
18,020
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519134CVM5L20-50-12G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,700
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519152CVM5L20-50-13G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,700
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519161CVM5L20-50-15DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
17,770
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519177CVM5L20-50-15G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,450
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519186CVM5L20-50-15GS50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
16,790
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
20519195CVM5L20-50-21G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
20,190
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする