曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CVM5T2~)

バルブ付エアシリンダ (CVM5T2~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全152種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
通電押引
リード線取出方法
152種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20524996CVM5T20-10-11D2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525005CVM5T20-10-11L2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525014CVM5T20-10-15MZ2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
17,990
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525102CVM5T20-20-12G2020(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,470
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525111CVM5T20-25-11G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,220
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525127CVM5T20-25-12D2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,350
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525136CVM5T20-25-12G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,470
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525154CVM5T20-25-15G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,220
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525163CVM5T20-25B-11D2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525172CVM5T20-25B-12G2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,470
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525181CVM5T20-25B-15G2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,220
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525197CVM5T20-25B-15GS2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,560
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525206CVM5T20-30-11G2030(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525215CVM5T20-30-11L2030(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525224CVM5T20-30-12G2030(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,750
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525233CVM5T20-30B-12G2030(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,750
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525242CVM5T20-35-15G2035(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525251CVM5T20-35B-15D2035(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525267CVM5T20-35B-15G2035(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525276CVM5T20-40B-12D2040(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,630
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525285CVM5T20-50-11D2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525294CVM5T20-50-11G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525303CVM5T20-50-12G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,750
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525321CVM5T20-50-15D2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525337CVM5T20-50-15G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525346CVM5T20-50-15GS2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,840
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525355CVM5T20-50-21G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525364CVM5T20-50-22D2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
23,500
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525373CVM5T20-50-25D2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
22,990
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525382CVM5T20-50B-11D2050(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525391CVM5T20-50B-11G2050(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525407CVM5T20-50B-12G2050(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,750
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525416CVM5T20-50B-15G2050(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,490
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525425CVM5T20-70B-12G2070(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
18,020
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525434CVM5T20-75-11G2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,770
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525443CVM5T20-75-12G2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,020
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525452CVM5T20-75-15D2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525461CVM5T20-75-15G2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,770
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525477CVM5T20-75-25D2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
23,270
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525486CVM5T20-75-35D2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
28,550
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525495CVM5T20-75B-12G2075(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
18,020
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525504CVM5T20-75B-15D2075(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525513CVM5T20-75B-16G2075(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
18,020
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525522CVM5T20-75J-15G2075(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
22,110
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525023CVM5T20-100-11MZ20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525032CVM5T20-100-12G20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525057CVM5T20-100J-12D20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
23,800
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525066CVM5T20-100J-12G20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
22,920
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525075CVM5T20-125K-12G20125(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
25,110
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20525084CVM5T20-150-15G20150(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,590
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする