デュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド内容量1個
全172種類を絞り込む
ストローク(mm)
172種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20604577CXSL15-40標準ストローク40
18,540
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20604771CXSL15-40-Y7BAL標準ストローク40
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604787CXSL15-40-Y7BW標準ストローク40
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604796CXSL15-40-Y7BWL標準ストローク40
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604805CXSL15-40-Y7BWLS標準ストローク40
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604814CXSL15-40-Y7BWS標準ストローク40
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604823CXSL15-40-Y7BWSDPC-40
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604832CXSL15-40-Y7BWV標準ストローク40
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604841CXSL15-40-Y7BWVL標準ストローク40
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604857CXSL15-40-Y7NW標準ストローク40
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604866CXSL15-40-Y7NWS標準ストローク40
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604875CXSL15-40-Y7NWV標準ストローク40
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604884CXSL15-40-Y7NWVL標準ストローク40
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604893CXSL15-40-Y7NWVLS標準ストローク40
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604902CXSL15-40-Y7PL標準ストローク40
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604911CXSL15-40-Y7PV標準ストローク40
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604586CXSL15-40-Y59A標準ストローク40
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604595CXSL15-40-Y59AL標準ストローク40
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604604CXSL15-40-Y59ALS標準ストローク40
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604613CXSL15-40-Y59AS標準ストローク40
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604622CXSL15-40-Y59B標準ストローク40
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604631CXSL15-40-Y59BL標準ストローク40
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604647CXSL15-40-Y59BLS標準ストローク40
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604656CXSL15-40-Y59BS標準ストローク40
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604665CXSL15-40-Y59BZ標準ストローク40
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604674CXSL15-40-Y69A標準ストローク40
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604683CXSL15-40-Y69AL標準ストローク40
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604692CXSL15-40-Y69ALS標準ストローク40
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604701CXSL15-40-Y69AS標準ストローク40
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604717CXSL15-40-Y69B標準ストローク40
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604726CXSL15-40-Y69BL標準ストローク40
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604735CXSL15-40-Y69BLS標準ストローク40
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604744CXSL15-40-Y69BS標準ストローク40
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604753CXSL15-40-Y69BZ標準ストローク40
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604762CXSL15-40-Y69BZS標準ストローク40
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604927CXSL15-40-Z73標準ストローク40
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604936CXSL15-40-Z73L標準ストローク40
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604954CXSL15-40-Z73L3-40
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604945CXSL15-40-Z73LS標準ストローク40
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604963CXSL15-40-Z73S標準ストローク40
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604972CXSL15-40-Z73Z標準ストローク40
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604981CXSL15-40-Z73ZS標準ストローク40
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20604997CXSL15-40-Z76標準ストローク40
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20605006CXSL15-40-Z76L標準ストローク40
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20605015CXSL15-40-Z80標準ストローク40
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20605024CXSL15-40-Z80L標準ストローク40
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20605033CXSL15-40-Z80LS標準ストローク40
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20605042CXSL15-40-Z80S標準ストローク40
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20605051CXSL15-40R-40
23,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20605313CXSL15-40R-Y7BAL-40
35,200
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする