デュアルロッドシリンダ (CXSL25-7~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL25-7~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
全171種類を絞り込む
ストローク(mm)
171種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20633602CXSL25-70標準ストローク70
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633724CXSL25-70-Y7BAL標準ストローク70
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633733CXSL25-70-Y7BW標準ストローク70
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633742CXSL25-70-Y7BWL標準ストローク70
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633751CXSL25-70-Y7BWVL標準ストローク70
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633767CXSL25-70-Y7NWL標準ストローク70
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633776CXSL25-70-Y7PWV標準ストローク70
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633611CXSL25-70-Y59A標準ストローク70
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633627CXSL25-70-Y59AL標準ストローク70
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633636CXSL25-70-Y59ALS標準ストローク70
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633645CXSL25-70-Y59AS標準ストローク70
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633654CXSL25-70-Y59B標準ストローク70
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633663CXSL25-70-Y59BL標準ストローク70
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633672CXSL25-70-Y59BL3-70
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633681CXSL25-70-Y69A標準ストローク70
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633697CXSL25-70-Y69B標準ストローク70
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633706CXSL25-70-Y69BL標準ストローク70
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633715CXSL25-70-Y69BS標準ストローク70
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633785CXSL25-70-Z73標準ストローク70
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633794CXSL25-70-Z73L標準ストローク70
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633803CXSL25-70-Z73LS標準ストローク70
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633812CXSL25-70-Z73S標準ストローク70
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633821CXSL25-70-Z73Z標準ストローク70
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633837CXSL25-70-Z76標準ストローク70
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633846CXSL25-70-Z80標準ストローク70
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633855CXSL25-70-Z80L標準ストローク70
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633864CXSL25-70-Z80S標準ストローク70
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633873CXSL25-70A-70
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633891CXSL25-70A-Y7BWL-70
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633882CXSL25-70A-Y59B-70
32,230
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633907CXSL25-70A-Z73L-70
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20633916CXSL25-75標準ストローク75
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634083CXSL25-75-Y7BAL標準ストローク75
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634092CXSL25-75-Y7BAZ標準ストローク75
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634101CXSL25-75-Y7BW標準ストローク75
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634117CXSL25-75-Y7BWL標準ストローク75
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634126CXSL25-75-Y7BWS標準ストローク75
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634135CXSL25-75-Y7BWV標準ストローク75
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634144CXSL25-75-Y7BWVL標準ストローク75
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634153CXSL25-75-Y7BWZS標準ストローク75
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634162CXSL25-75-Y7NW標準ストローク75
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634171CXSL25-75-Y7NWV標準ストローク75
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634187CXSL25-75-Y7PV標準ストローク75
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20634196CXSL25-75-Y7PVZ標準ストローク75
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633925CXSL25-75-Y59A標準ストローク75
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633934CXSL25-75-Y59AL標準ストローク75
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633952CXSL25-75-Y59AL3-75
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633943CXSL25-75-Y59ALS標準ストローク75
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633961CXSL25-75-Y59AS標準ストローク75
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20633977CXSL25-75-Y59B標準ストローク75
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする