曜日別特売

デュアルロッドシリンダ (CXSL32-80~)

デュアルロッドシリンダ (CXSL32-80~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)80軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20646604CXSL32-80標準ストローク
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646692CXSL32-80-Y7BAZ標準ストローク
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646701CXSL32-80-Y7BW標準ストローク
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646613CXSL32-80-Y59A標準ストローク
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646622CXSL32-80-Y59ALS標準ストローク
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646631CXSL32-80-Y59B標準ストローク
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646647CXSL32-80-Y59BL標準ストローク
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646656CXSL32-80-Y69A標準ストローク
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646665CXSL32-80-Y69AL標準ストローク
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646674CXSL32-80-Y69B標準ストローク
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646683CXSL32-80-Y69BL標準ストローク
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646717CXSL32-80-Z73標準ストローク
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646726CXSL32-80-Z73L標準ストローク
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646735CXSL32-80-Z73S標準ストローク
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646744CXSL32-80-Z80標準ストローク
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20646753CXSL32-80A-
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20646762CXSL32-80A-Y59A-
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20646771CXSL32-80A-Y59B-
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20646787CXSL32-80A-Y69B-
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20646796CXSL32-80A-Z73S-
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする