デュアルロッドシリンダ (CXSM20-100~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-100~) - SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-100~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20677431CXSM20-100標準ストローク
19,530
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
20677675CXSM20-100-Y7BAL標準ストローク
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677693CXSM20-100-Y7BAL3-
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677684CXSM20-100-Y7BALS標準ストローク
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677702CXSM20-100-Y7BAZ標準ストローク
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677711CXSM20-100-Y7BW標準ストローク
27,890
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677763CXSM20-100-Y7BW3-
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677727CXSM20-100-Y7BWL標準ストローク
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677736CXSM20-100-Y7BWS標準ストローク
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677745CXSM20-100-Y7BWV標準ストローク
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677754CXSM20-100-Y7BWVL標準ストローク
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677772CXSM20-100-Y7NW標準ストローク
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677781CXSM20-100-Y7NWL標準ストローク
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677797CXSM20-100-Y7NWV標準ストローク
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677806CXSM20-100-Y7PL標準ストローク
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677447CXSM20-100-Y59A標準ストローク
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677456CXSM20-100-Y59AL標準ストローク
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677474CXSM20-100-Y59AL3-
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677465CXSM20-100-Y59ALS標準ストローク
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677483CXSM20-100-Y59AS標準ストローク
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677492CXSM20-100-Y59AZ標準ストローク
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677501CXSM20-100-Y59B標準ストローク
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677562CXSM20-100-Y59B3-
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677517CXSM20-100-Y59BL標準ストローク
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677526CXSM20-100-Y59BLS標準ストローク
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677535CXSM20-100-Y59BS標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677544CXSM20-100-Y59BZ標準ストローク
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677553CXSM20-100-Y59BZS標準ストローク
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677571CXSM20-100-Y69A標準ストローク
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677605CXSM20-100-Y69A3-
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677587CXSM20-100-Y69AL標準ストローク
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677596CXSM20-100-Y69AS標準ストローク
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677614CXSM20-100-Y69B標準ストローク
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677623CXSM20-100-Y69BL標準ストローク
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677641CXSM20-100-Y69BL3-
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677632CXSM20-100-Y69BLS標準ストローク
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677657CXSM20-100-Y69BS標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677666CXSM20-100-Y69BZ標準ストローク
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677815CXSM20-100-Z73標準ストローク
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677824CXSM20-100-Z73L標準ストローク
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677842CXSM20-100-Z73L3-
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677833CXSM20-100-Z73LS標準ストローク
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677851CXSM20-100-Z73S標準ストローク
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677867CXSM20-100-Z73Z標準ストローク
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677885CXSM20-100-Z73Z3-
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677876CXSM20-100-Z73ZS標準ストローク
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677912CXSM20-100-Z76標準ストローク
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677921CXSM20-100-Z76L標準ストローク
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677937CXSM20-100-Z80標準ストローク
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20677946CXSM20-100-Z80L標準ストローク
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする