マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-11~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-11~) SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20976663 CY1L10H-110
CADデータダウンロード
110 (-) アジャストボルト付
42,350
38,980
42,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976672 CY1L10H-110-A73L
CADデータダウンロード
110 (-) アジャストボルト付
47,300
42,980
47,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976681 CY1L10H-110-F7NV
CADデータダウンロード
110 (-) アジャストボルト付
48,950
44,980
49,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976697 CY1L10H-110-F79
CADデータダウンロード
110 (-) アジャストボルト付
48,950
44,980
49,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976706 CY1L10H-110B
CADデータダウンロード
110 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
51,150
46,980
51,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976715 CY1L10H-110B-A73
CADデータダウンロード
110 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
55,440
49,980
54,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976724 CY1L10H-110B-A73L
CADデータダウンロード
110 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
56,100
49,980
54,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976733 CY1L10H-110B-F7NV
CADデータダウンロード
110 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
57,750
52,980
58,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976742 CY1L10H-110B-F79
CADデータダウンロード
110 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
57,750
52,980
58,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976751 CY1L10H-110B-J79L
CADデータダウンロード
110 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
58,300
53,980
59,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976767 CY1L10H-115
CADデータダウンロード
115 (-) アジャストボルト付
42,350
38,980
42,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
20976776 CY1L10H-115B-F79
CADデータダウンロード
115 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
57,750
52,980
58,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする