マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-330~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-330~) SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21106811 CY1L32H-330-F79
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
134,200
129,800
142,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21106827 CY1L32H-330B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
140,800
139,800
153,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21106836 CY1L32H-330B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
145,090
139,800
153,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする