SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-51~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスタボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21171141
CY1L40H-510
CADデータダウンロード
40
510
(-) アジャストボルト付
¥
155,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21171157
CY1L40H-510B
CADデータダウンロード
40
510
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
168,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21171166
CY1L40H-510B-A73H
CADデータダウンロード
40
510
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
172,590
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21171175
CY1L40H-510B-A73HL
CADデータダウンロード
40
510
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
173,250
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21171184
CY1L40H-510B-F7BVL
CADデータダウンロード
40
510
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
175,450
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21171193
CY1L40H-515B-F79
CADデータダウンロード
40
515
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
174,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください