マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-13~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-13~) SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石保持力(L) タイプL ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21183951 CY1L40L-138
CADデータダウンロード
138 (-) アジャストボルト付
117,700
109,800
120,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21183906 CY1L40L-1300
CADデータダウンロード
1300 (-) アジャストボルト付
180,950
169,800
186,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21183915 CY1L40L-1300B
CADデータダウンロード
1300 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
194,150
179,800
197,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21183924 CY1L40L-1300B-A73H
CADデータダウンロード
1300 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
198,440
189,800
208,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21183933 CY1L40L-1300B-A73HZ
CADデータダウンロード
1300 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
199,760
189,800
208,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21183942 CY1L40L-1300B-J79L
CADデータダウンロード
1300 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
201,300
189,800
208,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする