マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-50~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-50~) SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動 ストローク(mm)50 磁石保持力(H) タイプH ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
62件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21211827 CY1L6H-50
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
38,780
34,980
38,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211836 CY1L6H-50-A72
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
43,070
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211845 CY1L6H-50-A72H
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
43,070
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211854 CY1L6H-50-A72HL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
43,730
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211863 CY1L6H-50-A72L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
43,730
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211872 CY1L6H-50-A73
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
43,070
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211881 CY1L6H-50-A73C
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
44,390
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211897 CY1L6H-50-A73CL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
45,050
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211906 CY1L6H-50-A73H
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
43,070
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211915 CY1L6H-50-A73HL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
43,730
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211924 CY1L6H-50-A73L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
43,730
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211933 CY1L6H-50-A80
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
42,850
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211942 CY1L6H-50-A80C
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
44,280
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211951 CY1L6H-50-A80CL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
44,940
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211967 CY1L6H-50-A80H
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
42,850
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211976 CY1L6H-50-A80HL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
43,510
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211985 CY1L6H-50-A80L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
43,510
38,980
42,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21211994 CY1L6H-50-F7BV
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
45,270
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212003 CY1L6H-50-F7BVL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
45,930
41,980
46,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212012 CY1L6H-50-F7BVLS
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
42,350
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212021 CY1L6H-50-F7NV
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
45,380
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212037 CY1L6H-50-F7NVL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
46,040
41,980
46,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212046 CY1L6H-50-F7NWV
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
47,140
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212055 CY1L6H-50-F7P
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
45,380
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212064 CY1L6H-50-F7PL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
46,040
41,980
46,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212073 CY1L6H-50-F7PV
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
45,380
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212082 CY1L6H-50-F7PVL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
46,040
41,980
46,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212091 CY1L6H-50-F79
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
45,380
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212107 CY1L6H-50-F79L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
46,040
41,980
46,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212116 CY1L6H-50-F79W
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
47,140
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212125 CY1L6H-50-J79
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
45,270
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212134 CY1L6H-50-J79C
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
46,590
41,980
46,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212143 CY1L6H-50-J79CL
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
47,250
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212152 CY1L6H-50-J79L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
45,930
41,980
46,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212161 CY1L6H-50-J79LS
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
42,350
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212177 CY1L6H-50-J79W
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
47,140
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212186 CY1L6H-50B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
47,580
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212195 CY1L6H-50B-A72
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
51,870
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212204 CY1L6H-50B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
51,870
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212213 CY1L6H-50B-A73H
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
51,870
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212222 CY1L6H-50B-A73HL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
52,530
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212231 CY1L6H-50B-A73L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
52,530
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212247 CY1L6H-50B-A73S
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
49,720
45,980
50,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212256 CY1L6H-50B-F7BV
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
54,070
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212265 CY1L6H-50B-F7BVL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
54,730
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212274 CY1L6H-50B-F7NV
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
54,180
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212283 CY1L6H-50B-F7P
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
54,180
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212292 CY1L6H-50B-F79
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
54,180
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212301 CY1L6H-50B-F79L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
54,840
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212317 CY1L6H-50B-J79
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
54,070
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする