マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-60~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-60~) SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動 ストローク(mm)60 磁石保持力(H) タイプH ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21212441 CY1L6H-60
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
39,990
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212457 CY1L6H-60-A73
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
44,280
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212466 CY1L6H-60B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
53,080
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212475 CY1L6H-60B-A73H
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
53,080
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212484 CY1L6H-60B-J79C
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
56,600
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212493 CY1L6H-60BS
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
44,390
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212502 CY1L6H-60BS-A73
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
48,680
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21212511 CY1L6H-60BS-A73H
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
48,680
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする