マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-8~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-8~) SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21212651 CY1L6H-80
CADデータダウンロード
80 (-) アジャストボルト付
39,990
36,980
40,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212667 CY1L6H-80-A73
CADデータダウンロード
80 (-) アジャストボルト付
44,280
39,980
43,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212676 CY1L6H-80-A73L
CADデータダウンロード
80 (-) アジャストボルト付
44,940
39,980
43,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212685 CY1L6H-80-F7BV
CADデータダウンロード
80 (-) アジャストボルト付
46,480
42,980
47,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212694 CY1L6H-80B
CADデータダウンロード
80 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
48,790
44,980
49,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212703 CY1L6H-80B-A73
CADデータダウンロード
80 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
53,080
48,980
53,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212712 CY1L6H-80B-A73L
CADデータダウンロード
80 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
53,740
48,980
53,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212721 CY1L6H-80B-A73LS
CADデータダウンロード
80 (B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
51,260
46,980
51,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212737 CY1L6H-80BS-A73
CADデータダウンロード
80 (BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
48,680
43,980
48,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212746 CY1L6H-85
CADデータダウンロード
85 (-) アジャストボルト付
39,990
36,980
40,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする