マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-90~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-90~) SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)6 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21212755 CY1L6H-90-A73
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付 (-) 0.5 A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (-) 2ヶ付
44,280
39,980
43,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212764 CY1L6H-90-A73L
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付 (L) 3 A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (-) 2ヶ付
44,940
39,980
43,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212773 CY1L6H-90B-A72
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) (-) 0.5 A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (-) 2ヶ付
53,080
48,980
53,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212782 CY1L6H-90B-A72L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) (L) 3 A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (-) 2ヶ付
53,740
48,980
53,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212791 CY1L6H-90B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) (-) 0.5 A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (-) 2ヶ付
53,080
48,980
53,878 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212807 CY1L6H-90B-A73S
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) (-) 0.5 A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (S) 1ヶ付
50,930
43,980
48,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212816 CY1L6H-90B-F7BAL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) (L) 3 F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (-) 2ヶ付
59,460
53,980
59,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212825 CY1L6H-90B-F79
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) (-) 0.5 F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し (-) 2ヶ付
55,390
49,980
54,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
21212834 CY1L6H-90B-J79W
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) (-) 0.5 J79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (-) 2ヶ付
57,150
51,980
57,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする