電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21849362ITV2030-40F2CL3(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849371ITV2030-40F3S(3) 0.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849387ITV2030-40F3S2(3) 0.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849396ITV2030-40N2BL4(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849405ITV2030-40N2CL(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849414ITV2030-40N2CS(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849423ITV2030-40N3CL4(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849441ITV2030-40N3S(3) 0.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849457ITV2030-402BL(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21849475ITV2030-402BL30.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849484ITV2030-402BL40.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849493ITV2030-402BL5(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849502ITV2030-402BN(3) 0.5
51,760
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849527ITV2030-402BN5(3) 0.5
51,760
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849511ITV2030-402BN-X1550.5
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849536ITV2030-402BS(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849581ITV2030-402BS5(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849597ITV2030-402CL(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21849615ITV2030-402CL20.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849624ITV2030-402CL30.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849642ITV2030-402CL5(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849651ITV2030-402CS(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21849685ITV2030-402CS20.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849694ITV2030-402CS5(3) 0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849703ITV2030-402L(3) 0.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849712ITV2030-402L30.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849721ITV2030-402L5(3) 0.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849737ITV2030-402N0.5
51,430
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849755ITV2030-402S(3) 0.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849807ITV2030-402S5(3) 0.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849816ITV2030-403BL0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849834ITV2030-403BL50.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849825ITV2030-403BL-X3100.5
78,430
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849843ITV2030-403BS0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849852ITV2030-403CL0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21849861ITV2030-403CS0.5
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849886ITV2030-403L0.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849895ITV2030-403L50.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849904ITV2030-403S0.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849922ITV2030-403S50.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21849572ITV2030-402BS-X3000.5
76,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21849606ITV2030-402CL-X3000.5
76,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21849676ITV2030-402CS-X3000.5
76,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21849791ITV2030-402S-X3000.5
76,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21849877ITV2030-403CS-X3000.5
76,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21849432ITV2030-40N3CL4-Q0.5
51,050
取扱い終了
返品不可
21849466ITV2030-402BL-X3000.5
76,950
取扱い終了
返品不可
21849545ITV2030-402BS-Q0.5
51,050
取扱い終了
返品不可
21849554ITV2030-402BS-X1550.5
70,350
取扱い終了
返品不可
21849563ITV2030-402BS-X1570.5
75,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21849572ITV2030-402BS-X30054344491ITV2030-CC2BSITV2030-402BS-X300 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54344491電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
21849606ITV2030-402CL-X30054344516ITV2030-CC2CLITV2030-402CL-X300 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54344516電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
21849676ITV2030-402CS-X30054344543ITV2030-CC2CSITV2030-402CS-X300 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54344543電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
21849791ITV2030-402S-X30054344595ITV2030-CC2SITV2030-402S-X300 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54344595電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC1個
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
21849877ITV2030-403CS-X30054344665ITV2030-CC3CSITV2030-403CS-X300 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54344665電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする