電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
全121種類を絞り込む
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
121種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21859993ITV3030-01F3BS3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860002ITV3030-01N2CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860011ITV3030-01N2S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860027ITV3030-01N2S2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860036ITV3030-01N3BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860045ITV3030-01N3CS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860054ITV3030-01N4BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860063ITV3030-01N4CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860072ITV3030-01N4S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860571ITV3030-02N2BS2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860824ITV3030-04N3CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860833ITV3030-04N4BL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860842ITV3030-04N4BL3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860851ITV3030-04N4L4(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860867ITV3030-04T4CL3(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(T) NPTF(C) L形ブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860097ITV3030-012BL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860106ITV3030-012BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860115ITV3030-012BS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860124ITV3030-012CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860133ITV3030-012CL5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860142ITV3030-012CN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860151ITV3030-012CS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860167ITV3030-012CS2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860176ITV3030-012L(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860185ITV3030-012L5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860194ITV3030-012N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860203ITV3030-012N5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860212ITV3030-012S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860237ITV3030-012S5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860246ITV3030-013BL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860255ITV3030-013BL2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860264ITV3030-013BN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860273ITV3030-013BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860282ITV3030-013BS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860291ITV3030-013CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860307ITV3030-013CL2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860316ITV3030-013CL5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860325ITV3030-013CS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860334ITV3030-013CS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860343ITV3030-013L(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860352ITV3030-013L2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860361ITV3030-013N5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860377ITV3030-013S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860395ITV3030-013S5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860404ITV3030-014BL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860422ITV3030-014BL5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860431ITV3030-014BN5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860447ITV3030-014BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860456ITV3030-014BS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21860465ITV3030-014CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする