電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9内容量1個
全30種類を絞り込む
接続口径
ブラケット
モニター出力
ケーブルコネクタ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ブラケット
表示単位
モニター出力
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21864631ITV3050-112BS(2) 1/4(B) フラットブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864647ITV3050-112CS(2) 1/4(C) L形ブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864656ITV3050-112S(2) 1/4(-) ブラケットなし(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864665ITV3050-113BL(3) 3/8(B) フラットブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864674ITV3050-113BL2(3) 3/8(B) フラットブラケット(2) kgf/cm2(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864683ITV3050-113BL5(3) 3/8(B) フラットブラケット(5) kPa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864692ITV3050-113BS(3) 3/8(B) フラットブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864701ITV3050-113CL(3) 3/8(C) L形ブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864717ITV3050-113CS(3) 3/8(C) L形ブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864726ITV3050-113L(3) 3/8(-) ブラケットなし(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864735ITV3050-113S(3) 3/8(-) ブラケットなし(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864744ITV3050-113S5(3) 3/8(-) ブラケットなし(5) kPa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864753ITV3050-114BL(4) 1/2(B) フラットブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864762ITV3050-114BS(4) 1/2(B) フラットブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864771ITV3050-114CL(4) 1/2(C) L形ブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864787ITV3050-114CL5(4) 1/2(C) L形ブラケット(5) kPa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864796ITV3050-114L(4) 1/2(-) ブラケットなし(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864805ITV3050-114L4(4) 1/2(-) ブラケットなし(4) psi(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864814ITV3050-114S(4) 1/2(-) ブラケットなし(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864823ITV3050-123BL(3) 3/8(B) フラットブラケット(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864832ITV3050-123BN(3) 3/8(B) フラットブラケット(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(N) ケーブルコネクタなし
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864841ITV3050-123CL(3) 3/8(C) L形ブラケット(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864857ITV3050-124BL(4) 1/2(B) フラットブラケット(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864866ITV3050-124BL2(4) 1/2(B) フラットブラケット(2) kgf/cm2(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864875ITV3050-124BS(4) 1/2(B) フラットブラケット(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(S) ストレート型 3m
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864884ITV3050-124L(4) 1/2(-) ブラケットなし(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864893ITV3050-124S(4) 1/2(-) ブラケットなし(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(S) ストレート型 3m
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864902ITV3050-142S3(2) 1/4(-) ブラケットなし(3) bar(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864911ITV3050-144BN(4) 1/2(B) フラットブラケット(-) Mpa(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし
63,470
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21864927ITV3050-144S(4) 1/2(-) ブラケットなし(-) Mpa(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする