電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21866625ITV3050-40F4CL3(5) 0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866634ITV3050-40N2BL(5) 0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866643ITV3050-40N2S(5) 0.9
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866652ITV3050-40N2S-X3100.9
86,520
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866661ITV3050-40N3BS(5) 0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866677ITV3050-402BL(5) 0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866686ITV3050-402BS(5) 0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866695ITV3050-402CL(5) 0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866704ITV3050-402CS(5) 0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866722ITV3050-402L(5) 0.9
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866731ITV3050-402S(5) 0.9
62,370
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21866747ITV3050-402S5(5) 0.9
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866756ITV3050-403BL0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866765ITV3050-403BN0.9
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866774ITV3050-403BS0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866783ITV3050-403CL0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866792ITV3050-403CS0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866801ITV3050-403L0.9
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866826ITV3050-403L50.9
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866835ITV3050-403S0.9
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866853ITV3050-404BL0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866862ITV3050-404BL40.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866871ITV3050-404BN0.9
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866887ITV3050-404BS0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866896ITV3050-404BS-X370.9
85,800
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866905ITV3050-404CL0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866914ITV3050-404CN0.9
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866923ITV3050-404CS0.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866932ITV3050-404CS50.9
62,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866941ITV3050-404L0.9
62,370
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21866957ITV3050-404L50.9
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866966ITV3050-404N0.9
59,840
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866975ITV3050-404S0.9
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866984ITV3050-404S50.9
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867002ITV3050-422S-X380.9
83,770
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867027ITV3050-432S-X380.9
83,770
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21866817ITV3050-403L-X3000.9
84,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21866713ITV3050-402CS-Q0.9
58,750
取扱い終了
返品不可
21866844ITV3050-403S-Q0.9
58,450
取扱い終了
返品不可
21866993ITV3050-422S-X1560.9
76,150
取扱い終了
返品不可
21867011ITV3050-424CS-X1560.9
76,450
取扱い終了
返品不可
21867036ITV3050-434CS-X1560.9
76,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21866817ITV3050-403L-X30040017477ITV3050-CC3LITV3050-403L-X300 I Series(ITV3050-CC3L) SMC 40017477I Series(ITV3050-CC3L)SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする