曜日別特売

ハーフユニオン (KFH~)

ハーフユニオン (KFH~) - SMCハーフユニオン (KFH~) - SMCハーフユニオン (KFH~) - SMCハーフユニオン (KFH~) - SMCハーフユニオン (KFH~) - SMCハーフユニオン (KFH~) - SMCハーフユニオン (KFH~) - SMCハーフユニオン (KFH~) - SMC

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。内容量1袋(10個)
全146種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
146種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21890522KFH04-00ストレートユニオン4-同径チューブ-
3,580
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890531KFH04-00-X2ストレートユニオン4-同径チューブ-
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890547KFH04-01ハーフユニオン4R-1/8
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21890556KFH04-01-X2ハーフユニオン4R-1/8
1,740
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890565KFH04-01Sハーフユニオン4R-1/8
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21890574KFH04-01S-X2ハーフユニオン4R-1/8
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890583KFH04-02ハーフユニオン4R-1/4
1,940
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890592KFH04-02-X2ハーフユニオン4R-1/4
2,270
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890601KFH04-02Sハーフユニオン4R-1/4
2,240
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890617KFH04-02S-X2ハーフユニオン4R-1/4
2,570
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890626KFH04B-00ストレートユニオン4-同径チューブ-
5,060
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890635KFH04B-01ハーフユニオン4R-1/8
2,260
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
21890644KFH04B-01Sハーフユニオン4R-1/8
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
21890653KFH04B-02ハーフユニオン4R-1/4
2,690
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
21890662KFH04B-02Sハーフユニオン4R-1/4
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890671KFH06-00ストレートユニオン6-同径チューブ-
3,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21890687KFH06-00-X2ストレートユニオン6-同径チューブ-
3,590
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890696KFH06-01ハーフユニオン6R-1/8
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21890705KFH06-01-X2ハーフユニオン6R-1/8
1,740
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
21890714KFH06-01Sハーフユニオン6R-1/8
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21890723KFH06-01S-X2ハーフユニオン6R-1/8
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890732KFH06-02ハーフユニオン6R-1/4
1,720
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890741KFH06-02-X2ハーフユニオン6R-1/4
2,050
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890757KFH06-02Sハーフユニオン6R-1/4
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21890766KFH06-02S-X2ハーフユニオン6R-1/4
2,350
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890775KFH06-03ハーフユニオン6R-3/8
2,330
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890784KFH06-03-X2ハーフユニオン6R-3/8
2,880
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
21890793KFH06-03Sハーフユニオン6R-3/8
2,620
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890802KFH06-03S-X2ハーフユニオン6R-3/8
3,170
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21890811KFH06B-00ストレートユニオン6-同径チューブ-
4,140
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890827KFH06B-01ハーフユニオン6R-1/8
1,960
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890836KFH06B-01Sハーフユニオン6R-1/8
2,260
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21890845KFH06B-02ハーフユニオン6R-1/4
2,160
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
21890854KFH06B-02-X2ハーフユニオン6R-1/4
2,820
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
21890863KFH06B-02Sハーフユニオン6R-1/4
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
21890872KFH06B-03ハーフユニオン6R-3/8
2,770
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
21890881KFH06B-03Sハーフユニオン6R-3/8
3,060
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890897KFH08B-00ストレートユニオン8-同径チューブ-
4,670
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
21890906KFH08B-01ハーフユニオン8R-1/8
2,330
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
21890915KFH08B-01Sハーフユニオン8R-1/8
2,620
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890924KFH08B-02ハーフユニオン8R-1/4
2,570
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890933KFH08B-02Sハーフユニオン8R-1/4
2,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
21890942KFH08B-03ハーフユニオン8R-3/8
3,010
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
21890951KFH08B-03Sハーフユニオン8R-3/8
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890967KFH08N-00ストレートユニオン8-同径チューブ-
3,580
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21890976KFH08N-00-X2ストレートユニオン8-同径チューブ-
3,910
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890985KFH08N-01ハーフユニオン8R-1/8
1,790
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21890994KFH08N-01-X2ハーフユニオン8R-1/8
2,120
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891003KFH08N-01Sハーフユニオン8R-1/8
2,080
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
21891012KFH08N-01S-X2ハーフユニオン8R-1/8
2,410
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする