SMC
エルボユニオン (KFL~)
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状
エルボユニオン
ねじの種類
R
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21891983
KFL04-01
CADデータダウンロード
4
1/8
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891992
KFL04-01-X2
4
1/8
¥
3,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
21892001
KFL04-01S
CADデータダウンロード
4
1/8
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892017
KFL04-01S-X2
4
1/8
¥
3,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892026
KFL04-02
CADデータダウンロード
4
1/4
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892035
KFL04-02-X2
4
1/4
¥
3,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892044
KFL04-02S
CADデータダウンロード
4
1/4
¥
3,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892053
KFL04-02S-X2
4
1/4
¥
3,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892062
KFL04B-01
CADデータダウンロード
4
1/8
¥
4,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892071
KFL04B-01S
CADデータダウンロード
4
1/8
¥
4,310
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892087
KFL04B-02S
CADデータダウンロード
4
1/4
¥
4,310
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892096
KFL06-01
CADデータダウンロード
6
1/8
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21892105
KFL06-01-X2
6
1/8
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892114
KFL06-01S
CADデータダウンロード
6
1/8
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
21892123
KFL06-01S-X2
6
1/8
¥
3,710
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892132
KFL06-02
CADデータダウンロード
6
1/4
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21892141
KFL06-02-X2
6
1/4
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892157
KFL06-02S
CADデータダウンロード
6
1/4
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21892166
KFL06-02S-X2
6
1/4
¥
3,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892175
KFL06-03
CADデータダウンロード
6
3/8
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892184
KFL06-03-X2
6
3/8
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21892193
KFL06-03S
CADデータダウンロード
6
3/8
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892202
KFL06-03S-X2
6
3/8
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892211
KFL06B-01
CADデータダウンロード
6
1/8
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892227
KFL06B-01-X2
6
1/8
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21892236
KFL06B-01S
CADデータダウンロード
6
1/8
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
21892245
KFL06B-02
CADデータダウンロード
6
1/4
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21892254
KFL06B-02-X2
6
1/4
¥
4,260
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21892263
KFL06B-02S
CADデータダウンロード
6
1/4
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
21892272
KFL06B-03S
CADデータダウンロード
6
3/8
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892281
KFL08B-01
CADデータダウンロード
8
1/8
¥
4,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892297
KFL08B-01S
CADデータダウンロード
8
1/8
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892306
KFL08B-02
CADデータダウンロード
8
1/4
¥
4,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892315
KFL08B-02S
CADデータダウンロード
8
1/4
¥
4,540
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892324
KFL08B-03
CADデータダウンロード
8
3/8
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892333
KFL08B-03S
CADデータダウンロード
8
3/8
¥
5,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892342
KFL08N-01
CADデータダウンロード
8
1/8
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892351
KFL08N-01-X2
8
1/8
¥
4,230
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892367
KFL08N-01S
CADデータダウンロード
8
1/8
¥
3,980
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
21892376
KFL08N-01S-X2
8
1/8
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892385
KFL08N-02
CADデータダウンロード
8
1/4
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892394
KFL08N-02-X2
8
1/4
¥
4,230
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892403
KFL08N-02S
CADデータダウンロード
8
1/4
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
21892412
KFL08N-02S-X2
8
1/4
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892421
KFL08N-03
CADデータダウンロード
8
3/8
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892437
KFL08N-03-X2
8
3/8
¥
5,080
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892446
KFL08N-03S
CADデータダウンロード
8
3/8
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
21892455
KFL08N-03S-X2
8
3/8
¥
5,370
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892464
KFL08U-01
CADデータダウンロード
8
1/8
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892473
KFL08U-01-X2
8
1/8
¥
4,230
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ