曜日別特売

スリーブ (KFS~)

スリーブ (KFS~) - SMCスリーブ (KFS~) - SMCスリーブ (KFS~) - SMCスリーブ (KFS~) - SMCスリーブ (KFS~) - SMCスリーブ (KFS~) - SMCスリーブ (KFS~) - SMCスリーブ (KFS~) - SMC

真空1.3×10-2kPa使用可能。
ナットを外さず配管可能。
使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
蒸気使用可能。
ノングリース仕様。

形状スリーブ
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
使用圧力範囲
適合管継手(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
最高使用温度(℃)
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21893356KFS-041袋(10個)ナイロン66-101.3kPa~1MPa46.51500.112
400329
329
362(税込)
当日出荷
21893365KFS-061袋(10個)ナイロン66-101.3kPa~1MPa68.51500.112
オープン298
298
328(税込)
当日出荷
21893374KFS-081袋(10個)ナイロン66-101.3kPa~1MPa810.51500.212
300289
289
318(税込)
当日出荷
21893383KFS-101袋(10個)ナイロン66-101.3kPa~1MPa10131500.313.5
150139
109
アウトレット
120(税込)
当日出荷
残り10点です
21893392KFS-121袋(5個)ナイロン66-101.3kPa~1MPa12151500.414
150149
149
164(税込)
当日出荷
21893401KFSB-041袋(10個)黄銅-101.3kPa~1MPa46.51500.68.7
1,060999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893417KFSB-061袋(10個)黄銅-101.3kPa~1MPa68.51500.98.8
640639
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893426KFSB-081袋(10個)黄銅-101.3kPa~1MPa810.51501.28.8
800699
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
66332528KFS-101袋(5個)ナイロン66-100.3kPa~1MPa10--5~600.313.5
150139
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
66332537KFSB-121袋(5個)黄銅-100.3kPa~1MPa1212-5~1502.110.1
700598
598
658(税込)
3日以内出荷
返品不可
66332546KFSB-101袋(5個)黄銅-100.3kPa~1MPa1010-5~1501.79.6
650529
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
21893435KFSB-101袋(10個)黄銅-101.3kPa~1MPa10131501.79.6
1,270
取扱い終了
返品不可
21893444KFSB-121袋(10個)黄銅-101.3kPa~1MPa12151502.110.1
1,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21893435KFSB-1038482976DL08-02-X33KFSB-10 くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08 SMC 38482976くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08SMC1袋(100個)
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21893444KFSB-1266332537KFSB-12KFSB-12 スリーブ (KFS~) SMC 66332537スリーブ (KFS~)SMC1袋(5個)
598
税込658
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする