曜日別特売

スイベルエルボ (KFV-~)

スイベルエルボ (KFV-~) - SMCスイベルエルボ (KFV-~) - SMC

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。内容量1袋(10個)
全126種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21894975KFV04-01スイベルエルボ4R1/8
6,210
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
21894984KFV04-01-X2スイベルエルボ4R1/8
6,760
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21894993KFV04-01Sスイベルエルボ4R1/8
6,510
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
21895002KFV04-01S-X2スイベルエルボ4R1/8
7,060
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895011KFV04-02スイベルエルボ4R1/4
6,630
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895027KFV04-02-X2スイベルエルボ4R1/4
7,290
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895036KFV04-02Sスイベルエルボ4R1/4
6,920
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895045KFV04-02S-X2スイベルエルボ4R1/4
7,580
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895054KFV04B-01Sスイベルエルボ4R1/8
7,240
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895063KFV04B-02Sスイベルエルボ4R1/4
7,660
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895072KFV06-01スイベルエルボ6R1/8
6,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
21895081KFV06-01-X2スイベルエルボ6R1/8
6,660
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895097KFV06-01Sスイベルエルボ6R1/8
6,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
21895106KFV06-01S-X2スイベルエルボ6R1/8
6,960
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895115KFV06-02スイベルエルボ6R1/4
6,320
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895124KFV06-02-X2スイベルエルボ6R1/4
6,980
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895133KFV06-02Sスイベルエルボ6R1/4
6,620
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895142KFV06-02S-X2スイベルエルボ6R1/4
7,280
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895151KFV06-03スイベルエルボ6R3/8
6,950
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895167KFV06-03-X2スイベルエルボ6R3/8
7,830
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895176KFV06-03Sスイベルエルボ6R3/8
7,240
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895185KFV06-03S-X2スイベルエルボ6R3/8
8,120
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895194KFV06B-01スイベルエルボ6R1/8
6,440
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895203KFV06B-01-X2スイベルエルボ6R1/8
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895212KFV06B-01Sスイベルエルボ6R1/8
6,740
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895221KFV06B-02スイベルエルボ6R1/4
6,760
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
21895237KFV06B-02Sスイベルエルボ6R1/4
7,060
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895246KFV06B-03Sスイベルエルボ6R3/8
7,680
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895255KFV08B-01Sスイベルエルボ8R1/8
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895264KFV08B-02Sスイベルエルボ8R1/4
8,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21895273KFV08B-03Sスイベルエルボ8R3/8
8,740
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895282KFV08N-01スイベルエルボ8R1/8
6,950
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895291KFV08N-01-X2スイベルエルボ8R1/8
7,830
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895307KFV08N-01Sスイベルエルボ8R1/8
7,240
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
21895316KFV08N-01S-X2スイベルエルボ8R1/8
8,120
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895325KFV08N-02スイベルエルボ8R1/4
7,170
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895334KFV08N-02-X2スイベルエルボ8R1/4
8,050
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895343KFV08N-02Sスイベルエルボ8R1/4
7,460
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21895352KFV08N-02S-X2スイベルエルボ8R1/4
8,340
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895361KFV08N-03スイベルエルボ8R3/8
7,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895377KFV08N-03-X2スイベルエルボ8R3/8
9,110
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895386KFV08N-03Sスイベルエルボ8R3/8
8,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895395KFV08N-03S-X2スイベルエルボ8R3/8
9,410
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895404KFV08U-01スイベルエルボ8R1/8
6,210
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895413KFV08U-01-X2スイベルエルボ8R1/8
7,090
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895422KFV08U-01Sスイベルエルボ8R1/8
6,510
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
21895431KFV08U-01S-X2スイベルエルボ8R1/8
7,390
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895447KFV08U-02スイベルエルボ8R1/4
7,580
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
21895456KFV08U-02-X2スイベルエルボ8R1/4
8,460
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
21895465KFV08U-02Sスイベルエルボ8R1/4
7,880
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする